Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp4.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dirancang dengan portabilitas sebagai pertimbangan utama dan tersedia dalam tiga warna unik, Sound Burger menawarkan estetika retro yang dicampur dengan pembaruan modern. Ideal untuk pesta, ruang tinggal kompak, atau piknik, pemutar piringan hitam level pemula yang terjangkau ini menawarkan konektivitas Bluetooth® dan pengisian USB serta hingga 12 jam pemutaran.
Sound Burger menawarkan reproduksi suara berkualitas tinggi dengan sistem penggerak sabuk yang memutar piringan hitam 33-1/3 dan 45 RPM. Untuk mencapai portabilitas dan stabilitas, lengan pemutar menggunakan sistem keseimbangan dinamis di mana tekanan stylus diterapkan melalui pegas. Selain itu, motor DC berpresisi tinggi menjaga rotasi yang stabil. Pemutar piringan hitam unik ini memiliki piringan paduan aluminium cor dengan desain peredam dan stylus ATN3600L yang dapat diganti (dijual terpisah). Sound Burger juga dilengkapi dengan kabel audio bagi mereka yang lebih memilih pengalaman mendengarkan analog dengan kabel.
Aksesori yang disertakan: adapter 45 RPM, kabel audio 3,5 mm jantan ke dual RCA jantan, kabel pengisian USB Type-A/USB Type-C™.
Sound Burger menawarkan reproduksi suara berkualitas tinggi dengan sistem penggerak sabuk yang memutar piringan hitam 33-1/3 dan 45 RPM. Untuk mencapai portabilitas dan stabilitas, lengan pemutar menggunakan sistem keseimbangan dinamis di mana tekanan stylus diterapkan melalui pegas. Selain itu, motor DC berpresisi tinggi menjaga rotasi yang stabil. Pemutar piringan hitam unik ini memiliki piringan paduan aluminium cor dengan desain peredam dan stylus ATN3600L yang dapat diganti (dijual terpisah). Sound Burger juga dilengkapi dengan kabel audio bagi mereka yang lebih memilih pengalaman mendengarkan analog dengan kabel.
Aksesori yang disertakan: adapter 45 RPM, kabel audio 3,5 mm jantan ke dual RCA jantan, kabel pengisian USB Type-A/USB Type-C™.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
