Beli trolley hoist di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Hoist Geared TrolleyDeskripsi:- Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
- Tomoe Aluminum Butterfly Valve Gear Type (Katup)atribut:
- Standard Material Disc: SCS13
- Standard Material Body: Aluminium Die Cast Alloy ADC16
- Standard Material Seat Ring: EPDM seat
- Flange Accomodation: 10K Flange
- KRISBOW Manual Troli Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty PlainTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- Superform Hand Pallet Rendahatribut:
- Type: Hand Pallet
- TOYO Hoist Chain Block 2Tatribut:
- Capacity (t): 2
- Load Chain (mm): Ø 8
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 3
- HARRINGTON Trolley Mounted Manual Chain HoistDeskripsi:Push-trolley chain hoists move by pulling and pushing on their load. They operate without electrical power and have simpler constructions requiring less maintenance than geared and motorized trolleys.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Body Material: Die-Cast Aluminium
- Brake Type: Weston Style
- Chain Grade: Grade 100
- Chain Material: Manganese Alloy
- Color: Yellow
- Features: Integral Trolley
- Included Components: Safety Latch Hooks
- Includes Brake: Brake Included
- Includes Clutch: Clutch Not Included
- Lift Length (ft): 10
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
- Mount Type: Push Trolley
- Number of Load Chains: 1
- Overload Protection Included: No
- Resistance Properties: Abrasion Resistant; Corrosion Resistant; Moisture Resistant; Wear Resistant
- Standards: ANSI/ASME B30.16; ANSI/ASME HST-2M
- KITO Mini Trolley (for Select)atribut:
- Minimum turning radius (mm): 600
- Rated load (kg): 250
- Weight (kg): 1.9
- Type: H type
- Suitable Rail: H type
- Suitable rail width (mm): 50, 75, 100
- Dimension A (mm): 94 (rail width 50mm), 119 (rail width 75mm), 144 (rail width 100mm)
- TRUSCO Number: 485-4420
- TOYO Hoist Chain Block 3T (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Load Chain (mm): Ø 8
- Columns Chain Fall: 2
- Test Load (t): 4.5
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- KITO Plain TrolleyDeskripsi:The KITO TSP Plain Trolley: ideal for larger traversing distancesThe KITO TSP Plain Trolleys will help you manoeuver easily where a motion parallel to the beam is necessary. KITO’s TSP easily bridges larger traversing distances for a load up to 5 t. V
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- TOYO Hoist Chain Hoist Listrikatribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
Daftar Harga trolley hoist Terbaru January 2026
| TOYO Hoist Geared Trolley | Rp1.699.900 |
| ULTRA Hoist Plain Trolley | Rp669.900 |
| ULTRA Hoist Plain Trolley | Rp669.900 |
| Tomoe Aluminum Butterfly Valve Gear Type (Katup) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Manual Troli Heavy Duty | Rp1.299.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade | Rp419.900 |
| Superform Hand Pallet Rendah | Rp6.599.900 |
| ULTRA Hoist Geared Trolley | Rp1.399.900 |
| TOYO Hoist Chain Block 2T | Rp2.999.900 |
| HARRINGTON Trolley Mounted Manual Chain Hoist | Rp46.999.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102113042-1.jpg)






/P103045366-1.jpg)
/hrP107570639-1.jpg)