Non Brand Plastic & Rubber Flexible Pipe Fitting (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting brackets for industrial fans allow fan heads to attach to a wall, ceiling, or post for circulating air right where it's needed. This mounting hardware supports the fan head and serves as a connection point between the fan head and its mounting surface. These brackets can be used with a compatible fan head for a new installation or to change hardware when relocating a fan head.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shielded Transition Coupling For Nominal Pipe Size 1 1/2 in Neoprene 1 1/2 in 2 in 2 3/16 in Female 1 1/2 in 1 15/16 in 2 3/16 in Female 3 7/16 in 2 1/8 in Overall Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan