Beli treadmill manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAKEY TreadmillDeskripsi:Beban 160kgPanel LEDSandaran tanganPengendali jarak jauh1-10 KM jam penyesuaianatribut:
- Rated Power (W): 360
- Power (HP): 2
- Speed (km/hour): 1-10
- Load Capacity (kg): 160
- BODIMAX WorkpadDeskripsi:Bodimax Treadmill Running Pad WORKPAD, 3 IN 1 premium folding treadmill yang dilengkapi oleh MEJA KERJA yang bisa di pasang lepas sesuai kebutuhan. WALKING – WORKING – RUNNING cukup dengan satu alat, dengan 12 program yang bisa diatur dengan target pengguna. Bodimax Running Pad Workpad memiliki lintasan lari yang lebih Panjang dan lebar, nyaman untuk berlari sampai kecepatan 12km/jamatribut:
- Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
- Motor Power (HP): 2.0
- Packaging Dimensions (mm): 1640x779x140
- Power (W): 900
- Product Weight (kg): 39.5
- BODIMAX New Running Machine PutihDeskripsi:Treadmill Elektrik New Bodimax Running Machine alat olahraga praktis yang diciptakan oleh seorang spesialis alat kesehatan yang dapat digunakan sendiri di rumah anda dengan kecepatan 10km/h juga di lengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan dengan tampilan SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, dan PRE-SET programs1. Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan2. Dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan3. Cocok bagi orang yang sibuk karena bisa digunakan di mana saja4. Dapat digunakan untuk program diet pria/wanita5. Memiliki display panel monitor untuk mengetahui kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori dan Pre-set Program6. Mesin kuat dan alat stabil menopang tubuh sampai dengan 110kg7. Dengan 12 program Pre-set/1 Manual8. Dengan 5 Pengaturan pintas kecepatan9. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat10. Dilengkapi dengan 2 tempat penyimpanan botol air11. Kecepatan dapat diatur hingga 10km/jamMANFAAT1. Merampingkan tubuh dan menjaga agar tubuh tetap ideal2. Dapat digunakan untuk terapi penyembuhan untuk kaki yang cedera / terkilir (dengan rekomendasi dokter)3. Bisa digunakan untuk power walking, kecepatan hingga 10 km / jam4. Membakar lebih banyak kalori dan lemak5. Sangat berguna untuk stretching (pemanasan) sebelum latihan aerobikatribut:
- Color: Black & Orange
- Folded Dimensions (mm): 1220x570x1260
- Material: Stainpipe, urethane, resin ABS
- Maximum Load Weight (kg): 110
- Maximum Speed (km/hour): 10
- Open Dimensions (mm): 1220x570x1260
- Packaging Dimensions (cm): 130x27.5x65
- Power (V): 220 (60Hz)
- Power (W): 750
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- OneMed Kursi Roda dengan Commode ChairDeskripsi:Kursi roda + tempat tidur + tempat buang air besar, rangka dari powder coating steel, sandaran tangan dapat digerakkan, sandaran kaki dapat disesuaikan tingginya, dilengkapi roda belakang, bantalan dudukan dapat dibuka + bantalan kepala. (Ban Mati) NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- KOKUYO Magnetic PocketDeskripsi:Magnet type that can be attached to any metal surface.atribut:
- Material: Surface, pocket / PVC-P, back / magnetic sheet
- BODIMAX Pastel Pad MaxDeskripsi:BODIMAX PASTEL MAX / Treadmill Running 12KM / Walking 8KM / Incline 3 LevelTreadmill Premium dengan Kecepatan Tinggi – Running 12KM & Walking 8KM + 3 Level Incline!MANFAAT UTAMA:Bakar 500-700 Kalori/Jam - Efektif turunkan berat badan!Tingkatkan Daya Tahan Kardiovaskular - Jantung lebih sehat!Kencangkan Otot Kaki & Paha - Hasil maksimal dengan Incline 3 Level!Solusi Gym di Rumah - Hemat waktu & biaya membership!Progress Terukur - Lacak perkembangan via LED monitor!KENAPA PILIH INI?Desain Pastel Eksklusif - Treadmill estetik untuk rumah modern!atribut:
- Dimensions (mm): 1180x585x1050
- Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
- Incline: 3 Level Adjustable (Manual)
- Maximum Load Weight (kg): 120
- Motor Power (HP): 1.5 (Stable & Energy-efficient)
- Packaging Dimensions (cm): 131.5x64x13.4
- Power (W): 750 (stable at 450-500)
- Product Weight (kg): 22.1
- Running Area (cm): 110x36 (Spacious & Comfortable)
- Speed (km/hour): Running 12, Walking 8
- BODIMAX Running Machine PRODeskripsi:BODIMAX RUNNING MACHINE PRO – FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Running Machine PRO, folding treadmill untuk walking, jogging, running sampai 14km/jam. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam.Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.atribut:
- Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
- Maximum Load Weight (kg): 130
- Motor Power (HP): 1.5
- Packaging Dimensions (cm): 154x72x26
- Power (W): 900
- Product Weight (kg): 32.5
- Running Area (cm): 120x42
- TOTAL Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:Packed by poly bag.
- monotaro Magnet PocketDeskripsi:As an accessory storageatribut:
- Color: white
- Material: Front / Pocket: PVC-P, Back: Rubber magnet
- Depth (mm): (Upper) 20, (Lower) 10
Daftar Harga treadmill manual Terbaru March 2026
| TAKEY Treadmill | Rp3.599.900 |
| Deli Table Tennis Paddle | Rp87.900 |
| Deli Badminton Set | Rp159.900 |
| Rinnai Gas Rice Cooker (Penanak Nasi) | Rp3.799.900 |
| BODIMAX Workpad | Rp5.699.900 |
| BODIMAX New Running Machine Putih | Rp3.899.900 |
| LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted | Rp229.900 |
| OneMed Kursi Roda dengan Commode Chair | Rp2.199.900 |
| GEA Tongkat Kaki 3 FS 926 | Rp229.900 |
| TRUSCO Magnet Pocket | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/TAKEY%20Treadmill/j3P111369687-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/Deli%20Table%20Tennis%20Paddle/8pP110232313-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/Deli%20Badminton%20Set/moP110227816-1.jpg)
/hkP103203632-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Workpad/2lP112008093-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20New%20Running%20Machine%20Putih/n8P112007836-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda%20dengan%20Commode%20Chair/0iP105706018-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Tongkat%20Kaki%203%20FS%20926/ebP105063515-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Pastel%20Pad%20Max/nqP112007854-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Machine%20PRO/pfP112007915-1.jpg)
/2hP103469089-2.jpg)