Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Rated Power (W)360
Power (HP)2
Speed (km/hour)1-10
Load Capacity (kg)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Beban 160kg
Panel LED
Sandaran tangan
Pengendali jarak jauh
1-10 KM jam penyesuaian

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan