Spesifikasi
| Color | Black & Orange |
|---|---|
| Folded Dimensions (mm) | 1220x570x1260 |
| Material | Stainpipe, urethane, resin ABS |
| Maximum Load Weight (kg) | 110 |
| Maximum Speed (km/hour) | 10 |
| Open Dimensions (mm) | 1220x570x1260 |
| Packaging Dimensions (cm) | 130x27.5x65 |
| Power (V) | 220 (60Hz) |
| Power (W) | 750 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Treadmill Elektrik New Bodimax Running Machine alat olahraga praktis yang diciptakan oleh seorang spesialis alat kesehatan yang dapat digunakan sendiri di rumah anda dengan kecepatan 10km/h juga di lengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan dengan tampilan SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, dan PRE-SET programs
1. Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan
2. Dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan
3. Cocok bagi orang yang sibuk karena bisa digunakan di mana saja
4. Dapat digunakan untuk program diet pria/wanita
5. Memiliki display panel monitor untuk mengetahui kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori dan Pre-set Program
6. Mesin kuat dan alat stabil menopang tubuh sampai dengan 110kg
7. Dengan 12 program Pre-set/1 Manual
8. Dengan 5 Pengaturan pintas kecepatan
9. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat
10. Dilengkapi dengan 2 tempat penyimpanan botol air
11. Kecepatan dapat diatur hingga 10km/jam
MANFAAT
1. Merampingkan tubuh dan menjaga agar tubuh tetap ideal
2. Dapat digunakan untuk terapi penyembuhan untuk kaki yang cedera / terkilir (dengan rekomendasi dokter)
3. Bisa digunakan untuk power walking, kecepatan hingga 10 km / jam
4. Membakar lebih banyak kalori dan lemak
5. Sangat berguna untuk stretching (pemanasan) sebelum latihan aerobik
1. Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan
2. Dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan
3. Cocok bagi orang yang sibuk karena bisa digunakan di mana saja
4. Dapat digunakan untuk program diet pria/wanita
5. Memiliki display panel monitor untuk mengetahui kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori dan Pre-set Program
6. Mesin kuat dan alat stabil menopang tubuh sampai dengan 110kg
7. Dengan 12 program Pre-set/1 Manual
8. Dengan 5 Pengaturan pintas kecepatan
9. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat
10. Dilengkapi dengan 2 tempat penyimpanan botol air
11. Kecepatan dapat diatur hingga 10km/jam
MANFAAT
1. Merampingkan tubuh dan menjaga agar tubuh tetap ideal
2. Dapat digunakan untuk terapi penyembuhan untuk kaki yang cedera / terkilir (dengan rekomendasi dokter)
3. Bisa digunakan untuk power walking, kecepatan hingga 10 km / jam
4. Membakar lebih banyak kalori dan lemak
5. Sangat berguna untuk stretching (pemanasan) sebelum latihan aerobik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20New%20Running%20Machine%20Putih/n8P112007836-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
