Spesifikasi
| Electrical Voltage (V) | 220-240 (50/60Hz) |
|---|---|
| Maximum Load Weight (kg) | 130 |
| Motor Power (HP) | 1.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 154x72x26 |
| Power (W) | 900 |
| Product Weight (kg) | 32.5 |
| Running Area (cm) | 120x42 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BODIMAX RUNNING MACHINE PRO – FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Running Machine PRO, folding treadmill untuk walking, jogging, running sampai 14km/jam. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam.
Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.
Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.
Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.
Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.
Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.
Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.
Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.
Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.
Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.
Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/BODIMAX%20Running%20Machine%20PRO/pfP112007915-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
