Beli travo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. Fort Trafo Otomatis
    Mulai

    Rp7.699.900

    Fort Trafo Otomatis
    Deskripsi:
    - Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz- Material: Full Copper 99.9%- Insulation Temperature: 155°C or Class F- 1PEW Polyester enammelled copper wire- Temperature Safety Protection with thermostat
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Material: Full Copper 99.9%
  3. ALDO ALDO Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.499.900

    ALDO ALDO Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Capacity (A): 20-120
    • Duty Cycle (A): 120
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 450+
    • Input Voltage (V): 220
    • Usable Electrode (mm): 1.6-3.2
  4. Luxmenn Power Supply untuk LED Strip
    Mulai

    Rp209.900

    Luxmenn Power Supply untuk LED Strip
    Deskripsi:
    Travo adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai power supply lampu LED untuk ceiling, led strip, etalase, etc.
    atribut:
    • AC Input (V/Hz): 100-265/50-60
    • DC Output (V/A): 12; 5
    • Voltage (V): AC 85-265
    • Material: Non-Flammable Plastic
    • Beam Angle (°): 120
    • Lifetime (hour): ≥20000
  5. IWARA Travo Las Inverter
    Mulai

    Rp4.099.900

    IWARA Travo Las Inverter
    Deskripsi:
    Travo Las Inverter DC MMA 200 A + TIG
    atribut:
    • Main Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Welding Current (A): 20-200
    • Duty Cycle (%): 60
    • Electroda Size (mm): 1.6-5
    • Model : TIG-200A
  6. monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Color: Yellow Soft
    • Width (mm): 24
  7. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. ALDO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp359.900

    ALDO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. KESTONE Travo Las Nantong
    Mulai

    Rp4.999.900

    KESTONE Travo Las Nantong
    atribut:
    • Protection Class: IP21
  10. MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp599.900

    MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1x MTMASAKI Portabel Mesin Las MMA 120A1x Menangani Kabel (1.8m)1x Kabel Tanah (1.2m)1x Sikat1x Topeng las1x Sarung tangan las-Panduan pengguna
    atribut:
    • Efficiency: 0.8
    • Isolation Class: F
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Output Current Range (A): 20-120
    • Power (W): 450
  11. Wipro Cross Vise (Catok Cross)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

  12. ALDO Travo Las
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBT
    atribut:
    • Input Voltage (V): 1~220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. ALDO Welding Machine Inverter IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Welding Machine Inverter IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220
    • Usable Electrode (mm): 1.6-3.2
  15. HUGONG ARC Transformer Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp14.999.900

    HUGONG ARC Transformer Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - Single phase, AC output - On wheel, Air cooled - Stepless current setting - Rutile electrode
    atribut:
    • Input Power (V): 380
  16. AXIO Dark Blue Europe Raincoat (Jas Hujan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Dark Blue Europe Raincoat (Jas Hujan)
    atribut:
    • Color: Biru Dongker
  17. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
Daftar Harga travo Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Fort Trafo OtomatisRp7.699.900
ALDO ALDO Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp5.499.900
Luxmenn Power Supply untuk LED StripRp209.900
IWARA Travo Las InverterRp4.099.900
monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Rp5.900
ALDO Travo Las InverterRp999.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
ALDO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp359.900
KESTONE Travo Las NantongRp4.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait