Fort Trafo Otomatis

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.699.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
Insulation classF
MaterialFull Copper 99.9%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz
- Material: Full Copper 99.9%
- Insulation Temperature: 155°C or Class F
- 1PEW Polyester enammelled copper wire
- Temperature Safety Protection with thermostat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan