MTMasaki Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Efficiency0.8
Isolation ClassF
No. Load Voltage (V)56
Output Current Range (A)20-120
Power (W)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
1x MTMASAKI Portabel Mesin Las MMA 120A
1x Menangani Kabel (1.8m)
1x Kabel Tanah (1.2m)
1x Sikat
1x Topeng las
1x Sarung tangan las
-Panduan pengguna
Fitur
Desain Ringan dan Portabel
Mesin las ini sangat ringan dan mudah dibawa, ideal untuk pekerjaan di luar ruangan dan proyek DIY.

Dua Port Pengisian USB
Dilengkapi dengan dua port USB untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda saat bekerja.

Layar LCD
Layar LCD yang jelas dan mudah dibaca memungkinkan Anda memantau parameter pengelasan dengan mudah.

Kekuatan busur mulai panas yang kuat anti-lengket
Fungsi mulai panas bawaan, permulaan busur cepat. Regulator voltase cerdas mesin las, teknologi inverter IGBT yang ditingkatkan, gaya busur yang kuat memberikan pengelasan yang lebih halus dan penetrasi yang lebih dalam, menjaga stabilitas busur, pengelasan halus, memiliki manik-manik yang cukup bagus, mencapai pengelasan yang sempurna. Itu melelehkan logam seperti mentega dan sangat indah.

Perlindungan dari Panas/Beban Berlebih
Tukang las busur dengan perlindungan panas berlebih, perlindungan arus berlebih, dan perlindungan kelebihan beban, gunakan lebih banyak keamanan, kualitas lebih terjamin. Tukang las mini dengan kipas berkinerja tinggi, pembuangan panas kuat 360 ° agar tetap dingin. Itu dapat dilas terus menerus untuk waktu yang lama.

Mudah Digunakan untuk Pemula
Desain intuitif dan pengoperasian yang sederhana membuatnya ideal untuk pemula yang baru belajar mengelas.
Kegunaan
Perbaikan Rumah
Perbaikan Otomotif
Peralatan Pertanian
Konstruksi Bangunan
Pekerjaan Lapangan
Proyek DIY
Pemeliharaan Industri
Berkemah dan Aktivitas Luar Ruangan
Pekerjaan Rumah Tangga
Pekerjaan Kecil di Bengkel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan