Beli trafo 630 kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric ATV630 IP00 Variable Speed Drive
    Mulai

    Rp179.999.900

    Schneider Electric ATV630 IP00 Variable Speed Drive
    atribut:
    • Discrete Input Logic: 16 preset speeds
    • Frequency (Hz): 50-60 (-5 to 5%)
    • Nominal Switching Frequency (kHz): 2.5
    • Number of Phases: 3 phases
    • Prospective Line ISC (kA): 50
    • Rated Supply Voltage (V): 380-480 (-15 to 10%)
    • Safety Function: STO (safe torque off) SIL 3
    • Speed Drive Output Frequency (Hz): 0.1-599
    • Switching Frequency (kHz): 2-8 adjustable, 2.5-8 with derating factor
  2. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  3. CUMMINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp239.999.900

    CUMMINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  4. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  6. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  7. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  8. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  9. NICHIFU Bullets & Receptacles
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp299.900

  10. Schneider Electric ATV930 Variable Speed Drive
    Mulai

    Rp25.999.900

    Schneider Electric ATV930 Variable Speed Drive
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/- 5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Prospective Line ISC (kA): 50
    • Rated Supply Voltage (V): 380-480 (-15 to 10%)
    • Safety Function: STO (safe torque off) SIL 3
  11. JST Giboshi Connector with Nylon Insulation PC Type
    Mulai

    Rp209.900

    JST Giboshi Connector with Nylon Insulation PC Type
    atribut:
    • Type: Crimp terminal with insulation
    • Incombustibility: UL 94 V-2
    • Material (Insulator): 66 Nylon
    • Material (Terminal): brass
    • Operating Temperature Range (°C): -25 to 90
    • Rated Voltage (V): 300
    • Standard: UL recognized E 42024
    • Terminal Shape: Plug-in type
  12. Schneider Electric ATV630 IP21/UL Variable Speed Drive Tipe 1
    Mulai

    Rp23.999.900

    Schneider Electric ATV630 IP21/UL Variable Speed Drive Tipe 1
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (-5 to 5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Prospective Line ISC (kA): 50
    • Rated Supply Voltage (V): 380-480 (-15 to 10%)
    • Safety Function: STO (safe torque off) SIL 3
    • Speed Drive Output Frequency (Hz): 0.1-599
    • Type of Cooling: Forced convection
  13. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  14. Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    Mulai

    Rp16.999.900

    Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  15. Schneider Electric Variable Frequency Drive
    Mulai

    Rp9.399.900

    Schneider Electric Variable Frequency Drive
    Deskripsi:
    Schneider Altivar ATV12 series VFDs are compact and fit into limited space. The ATV12P series is baseplate-mounted, which dissipates heat into the machine frame. The ATV12H series is heat-sink-mounted, which dissipates heat through a heat exchanger. These drives are used for small machine applications such as packaging and commercial kitchen equipment.
Daftar Harga trafo 630 kva Terbaru March 2026
Schneider Electric ATV630 IP00 Variable Speed DriveRp179.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
CUMMINS Genset Tipe SilentRp269.999.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
CUMMINS Genset Tipe OpenRp239.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
Denyo Generator Isuzu (Genset)Rp519.999.900
PERKINS Genset Tipe OpenRp109.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)