Beli toyox hose toyoron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Safety-SB (Klem Selang)Deskripsi:Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PEatribut:
- Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- Lion Star Hanger Hookatribut:
- Color: Random Color
- TOYOX Rock-Y HoseDeskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- Togawa Super Sun Spring HoseDeskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length (m): 50
- Minimum Bending Radius (mm): 95
- Inner Diameter (mm): 19
- Outer Diameter (mm): 26
- Regular Size (m): 50
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.5 (at 20°C)
- Minimum Bend Radius (mm): 95 or more
- Togawa Super Sun Spring HoseDeskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping. -Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Color: Clear
- Material: Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
- Working Temperature Range (°C): -5 to 60
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- TOYOX Toyofoods-S HoseDeskripsi:TOYOFOODS-S Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.TOYOFOODS-S Hose cocok untuk saluran yang biasanya membuat selang biasa menjadi bengkok atau kempis, atau kempis dan tidak dapat digunakan karena vakum.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : UdaraSerbukMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 25mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 70
- Application For: Hose food grade PVC certified
- Color: Transparent with green stripes
- Material: PVC
- monotaro Spring HoseDeskripsi:Of plant piping and civil engineering and construction in water supply and drainage.atribut:
- Material: PVC/iron
- Fluid: Water, oil, powder
- Working Pressure (MPa): -0.1 to 0.5
- Characteristic: transparency
- Color: Transparent
- Fluid Used: Water/oil/powder
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.5
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 65
- TOYOX ToyosprayDeskripsi:Toyospray dengan spesifikasi 5/16-13/32inch adalah selang (hose) dari brand TOYOX untuk Kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 8.5x14.0
- Working Pressure (MPa): 0-4.0
- Temperature Working (°C): 0-60
- TOYOX ToyoconnectorDeskripsi:TOYOCONNECTOR TC3-CSKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.* Dapat disambungkan ke KAMLOK.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Sisi sambungan Cara penyambungan Diameter dalam selang (mm)Sisi selang Mur penutup 19,25Kode : TC3-CSCairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple ¿ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pelat tetap ¿ Ring ¿ Pin ¿ Pegas: SUS304Gasket: Karet silikonMur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)Sarung : PoliasetalPacking: Karet silikonFungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lenganSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
- Togawa Super Sun Spring HoseDeskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length (m): 100
- Regular Size (m): 100
- TOYOX Toyofoods HoseDeskripsi:TOYOFOODS Hose adalah selang tahan tekanan yang aman untuk makanan dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6mm~50mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 70
- Application For: Hose food grade PVC certified
- Color: Transparent with green stripes
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- Figo Steel Wire Hose / Selang Steel WireDeskripsi:- Specially designed for high pressure application- Reinforced by steel wire that covered by transparent pvc- It’s not easy to bent and deflated- Durable and high weather temperature resistance- High water and oil temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for oil drilling, mining, yacht circulation system and industrial purposes- Available on color : transparent- Has various size for different purposes
Daftar Harga toyox hose toyoron Terbaru December 2025
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp3.699.900 |
| TOYOX Toyospring Hose | Rp379.900 |
| TOYOX Toyoron Hose | Rp409.900 |
| TOYOX Safety-SB (Klem Selang) | Rp33.000 |
| Lion Star Hanger Hook | Rp15.900 |
| TOYOX Rock-Y Hose | Rp409.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose | Rp6.899.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose | Rp429.900 |
| Togawa Selang Spiral Super Sun | Rp1.999.900 |
| TOYOX Toyospring (Selang Spiral) | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lkP101002776-2.jpg)


/h5P105211617-2.jpg)





/lvP101002787-2.jpg)
/gwP105211608-1.jpg)