TOYOX Toyosilicone Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Benang)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp33.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOSILICONE Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.
Selang ini memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 150 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.

Selang karet silikon biasa terbuat dari bahan lunak sehingga ada risiko selang terlepas atau pecah di dekat bagian konektor saat digunakan untuk mengangkut cairan bersuhu tinggi. TOYOSILICONE Hose memiliki struktur khusus yang tidak mudah pecah, mampu mencegah selang terlepas, dsb., dan membantu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)
Cairan : UdaraSerbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)

Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah

Perundangan :
Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012 FDA Sesuai USP (United States Pharmacopeia) Kelas VI Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 4.8mm~50mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~150°C
- Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan