Beli toto urinal sensor flush valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.299.900

  2. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. IRTEK Infrared Thermometer
    14%
    Mulai

    Rp1.199.900

    IRTEK Infrared Thermometer
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -33 to 220
    • Distance: Spot 2.5 : 1
    • Emissivity: Adjustable 0.1 to 1
  4. TOTO Partisi Urinoir dengan Sekrup
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOTO Partisi Urinoir dengan Sekrup
    atribut:
    • Height (mm): 760
    • Width (mm): 100
    • Depth (mm): 350
  5. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance: 4 mm
    • Harder Dimension/ Square: 12 mm
    • Shield: Non Shield
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage: 12 - 24 VDC
    • Wire Type: DC 3-wire
    • Output Type: NPN
    • Frequency: 500 Hz
  6. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  7. IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp979.900

    IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Deskripsi:
    Circular laser beam.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Resolution (°): 0.1
  8. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Mulai

    Rp349.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance (mm): 15
    • Harder Dimension/ Square (mm): 30
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage (V): DC 12-24
    • Frequency (Hz): 200
    • Output Type: PNP
    • Shield: Non Shield
    • Wire Type: DC 3-wire
  9. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  12. Lysol All Purpose Clener
    Mulai

    Rp459.900

    Lysol All Purpose Clener
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk semua jenis lantai dan permukaan rumah tangga lainnya. Dapat menghilangkan kotoran dan minyak secara efektif, membunuh kuman, dan memberikan aroma segar. Petunjuk penggunaan : 1) Penggunaan sehari-hari: larutkan 1 sachet ke dalam 500 ml air. Tuangkan ke atas kain atau pel atau langsung ke permukaan. Biarkan selama 5 menit sebelum dibilas atau dibersihkan. 2) Membersihkan noda membandel & Membunuh kuman : Larutkan 1 sachet ke 250 ml air. Tidak perlu dibilas. 3) Penggunaan konsetrat : Untuk noda membandel dan disinfeksi. Perlu dibilas. BPOM PKD 20502910686Shelf Life: 720 days
    atribut:
    • Volume (ml): 30
    • Type: Sachet
    • Scent: Pine
Daftar Harga toto urinal sensor flush valve Terbaru December 2025
TOTO Sensor Urinoir TersembunyiRp2.499.900
TOTO UrinoirRp3.299.900
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Flush Valve Urinoir Sensor untuk UpgradeRp6.399.900
ScentPur Urinal ScreenRp33.000
IRTEK Infrared ThermometerRp1.199.900
TOTO Partisi Urinoir dengan SekrupRp1.799.900
Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundRp309.900

Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)