FACOM Torque Bit

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Bit Performance TypeStandard
Fastening Stapling Product TypeManual Staple Gun
Length (mm)25
Performance typeStandard
Screwdriver Head TypeHexagonal
Standards/NormsISO 1173, NF ISO 1173
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan