FACOM Torque Wrench SQ1/4

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Square (inch)3/8
Graduation (lbf-inch)5
Dimensions (mm)379x20x20
Torque Range (lbs-inch)200 to 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation.
- Reversible model.
- Full metal wrenches with knu rled handle.
- Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
Feature
- Factory accuracy: +/- 2% .
- Reliability of mechanism: 50,000 cycles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan