FACOM Low Torque Click

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy CW (%)±6
Arc Swing (°)5
Mechanical Wrench TypeClick
Overall Length (mm)197
PackagingBox
Ratchet Tooth Count72
Standards/NormsDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan