Beli tools cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  2. Kennedy 2-Drawer Workbench (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy 2-Drawer Workbench (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    Professional quality two drawer workbench constructed from heavy gauge steel for sturdy long-term use. Ideal for a range of workshop and industrial applications. Drawers are lockable and fitted with smooth glide drawer runners. Full length storage shelf. Quick and easy assembly. Powder coated finish. Dimensions (W x D x H): 1500 x 640 x 865mm. Total bench weight capacity: 800kg. Drawers: 50kg (each) Shelf: 100kg. Worktop: 600kg
    atribut:
    • Overall Depth: 640mm
    • Worktop Finish: Steel
    • Type: Workbench
    • Overall Width: 1500mm
    • Overall Height: 865mm
    • Part Number: KEN4052320K
  3. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  4. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Simpan semua perkakas Anda dengan aman agar tetap awet menggunakan lemari berkualitas persembahan Krisbow ini. Lemari perkakas ini dirancang khusus menggunakan material baja kualitas tinggi yang kokoh, awet, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah rapuh. Memiliki finishing cat berwarna abu-abu sehingga lemari perkakas tidak mudah berkarat. Pada bagian dalam lemari terdapat 4 tingkat rak yang setiap ambalan dapat menahan beban maksimal hingga 30 kg. Selain itu, kedua pintu dan dalam lemari sudah dilengkapi lubang-lubang kecil untuk mengaitkan hanger atau hook.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Maximum Load Resistance (kg/ambalan): 30
    • Dimensions (cm): 100x50x180
    • Color: Grey
  5. KRISBOW Tool Drawer 8D 6S/2M (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp9.699.900

    KRISBOW Tool Drawer 8D 6S/2M (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 75x50x100
    • Color: Black
  6. Kennedy Stainless Steel Roller Cabinet (Troli Kabinet Perkakas)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Kennedy Stainless Steel Roller Cabinet (Troli Kabinet Perkakas)
    Deskripsi:
    This Stainless-Steel Roller Cabinet is a professional-grade storage solution, designed for durability, security, and ease of use. Constructed from rust-resistant stainless steel, it offers 7 spacious drawers with non-slip EVA liners to protect tools and maintain organisation. Each fully opening drawer is fitted with 45mm ball bearing slides. The cabinet features an ergonomic side handle, which can be mounted on either side for ease of transport, and shock-absorbing 125mm PU castors with full brakes to support heavy loads. Safety is enhanced with a cylinder locking mechanism and the Kennedy Integrated Safety System (KISS) to prevent tipping by allowing only one drawer to open at a time.
    atribut:
    • Castor Type: Polyurethane (PU) Castors: Two Locking Swivel Castors and Two Fixed Wheels
    • Coating: Powder Coating
    • Colour: Silver
    • Drawer Load Capacity (kg): 45, 40
    • Duty Type: Heavy Duty
    • ECLASS Code: 21100490
    • Includes Inlays: No
    • Includes Tools: No
    • MFR Part No.: 5942422K
    • Magnetic Adhesion: No
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Weight Capacity (kg): 550
    • Mobility: Set of 4 (2) 125mm Ø Casters with Brakes & (2) 125mm Ø Casters without Brakes
    • Number of Drawers: 7
    • Overall Height (mm): 678
    • Overall Length (mm): 459
    • Overall Width (mm): 315
    • Product Range: Stainless Steel
    • Product Type: Roller Cabinet
  7. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  8. Toptul Diagonal Cutting Pliers Heavy Duty (Tang Potong)
    Mulai

    Rp209.900

    Toptul Diagonal Cutting Pliers Heavy Duty (Tang Potong)
    Deskripsi:
    - Chrome Vanadium Steel Material. - High-leverage design, rivet Is closer to the cutting edge for optimum cutting and gripping power. - Induction hardened cutting knives for long service life. - Comfort non-slip grip handle.
  9. Senator Cabinet
    Mulai

    Rp17.999.900

  10. SATA 2 Drawer Tool Cart (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SATA 2 Drawer Tool Cart (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    - Two drawers plus one cabinet deign, more suitable for routine repair and movement and cost-effective- Inner dimensions of drawer:- 1st - 2nd layers: 563x404x90mm (L x W x H)- Dimension of partition inside the cabinet: 195 x 390mm (L x W)- Designed with four side edges and reinforced backplate, ensuring higher strength and durability- 45mm reinforced ball bearing slider and single drawer with a max. load of 35kg- ensuring smooth opening and closing even under the rated load- 5-Inch heavy duty caster, ensuring smooth traveling, lower noise and longer service life- Thickened full polish aluminum alloy handle, more elegant and durable- Dual-Color plastic spraying process, ensuring elegant appearance. Grey plastic pitting surface, not easy to be scratched- EVA mat provided for all drawers and partitions
    atribut:
    • Made In: China
    • Rated Load of Single Drawer (kg): 35
  11. KRISBOW Tool Drawer 4D 3S/1M/1Bin (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp8.099.900

    KRISBOW Tool Drawer 4D 3S/1M/1Bin (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TOOL DRAWER 4D 3S/1M/1BIN BLACK LPDBL4- Makes it easier to move places because it is equipped with wheels able to store a lot of tools equipped with a central lock system to prevent the drawer from rolling over.- The drawers with ball bearing slides can full extension as load increase.- Anti-shock protection on all four corners with plastic.- High performance metal worktop with corrugated surface make tools anti-slip.- The center lock system and interlock system prevent cabinet drop off. - One of caster with brake can fixup tool cabinet when you working.- Each drawer with colorful puller, Makes cabinet Eye Side mesh panels, worker can hanger tools and accessories on it when fix with hanger.- PVC Collision protection strip, can avoid scratch to the cars.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 75x51x101
    • Color: Black
  12. Yamato Gas Regulator with Valve (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Yamato Gas Regulator with Valve (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    -Compact regulator that can supply gas stably since it has less pressure fluctuation.-With outlet valve (Rc1/4)
    atribut:
    • Primary side working pressure: 2 to 15MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.2 to 0.6MPa
    • Outlet Connection: Rc1/4 with valve
    • Main Body Materials: Brass
  13. Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel Type: Fuel
  14. Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Deskripsi:
    Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya
    atribut:
    • 2 Sided Color: Blue-Silver
  15. Kennedy Professional Rolling Tool Cabinet (0)
    Mulai

    Rp8.199.900

    Kennedy Professional Rolling Tool Cabinet (0)
    atribut:
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 20, 25, 40
    • Mobility: Heavy Duty Casters
    • Number of Drawers: 7
    • Overall Height (mm): 890
    • Overall Length (mm): 688
    • Overall Width (mm): 458
    • Product Range: Classic Range
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
  16. DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  17. METALUX Janitor Cabinet
    Mulai

    Rp2.799.900

    METALUX Janitor Cabinet
    Deskripsi:
    METALUX HAKOTA merupakan produk lemari perlengkapan persembahan Metalux yang terbuat dari besi.Selain itu, Rak ini dilengkapi dengan besi siku yang tebal yang baik dan juga anti terhadap jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Material: Iron
    • Door Model: Swing Door
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Frame Thick Iron Plate (mm): 0.5
    • Product Dimensions (WxDxH) (cm): 90x40x180
    • Shelf Dimensions (cm): 89.5x36 (Adjustable)
  18. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
Daftar Harga tools cabinet Terbaru October 2026
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp2.199.900
Kennedy 2-Drawer Workbench (Meja Bengkel)Rp10.999.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Rp6.599.900
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp12.999.900
KRISBOW Tool Drawer 8D 6S/2M (Lemari Perkakas)Rp9.699.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900
Kennedy Stainless Steel Roller Cabinet (Troli Kabinet Perkakas)Rp27.999.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunRp2.899.900
Toptul Diagonal Cutting Pliers Heavy Duty (Tang Potong)Rp209.900
Senator CabinetRp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)