Kennedy Professional Rolling Tool Cabinet (0)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
ColorRed
Drawer Load Capacity (kg)20, 25, 40
MobilityHeavy Duty Casters
Number of Drawers7
Overall Height (mm)890
Overall Length (mm)688
Overall Width (mm)458
Product RangeClassic Range
Product TypeRoller Cabinet
SecurityFully Lockable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan