Beli tongkat security di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pentungan
    Mulai

    Rp77.900

    Non Brand Pentungan
    atribut:
    • Material: Plastic PVC Solid
    • Package Include: Baton only, without holster
  2. TONATA Stick Warning Light
    Mulai

    Rp67.900

    TONATA Stick Warning Light
    Deskripsi:
    - 2 Mode lampu- Include tali- Menggunakan Batrai type D 2 pcs ( Belum termasuk dalam paket ini )
    atribut:
    • Size (cm): 53
    • Diameter (cm): 4
  3. KRISBOW Traffic Baton LED 2 Function (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Traffic Baton LED 2 Function (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Light weight Compact Easy to operate.
    atribut:
    • Color: Red
    • Length (mm): 540
    • Diameter (mm): 40
    • LED Qty: 6+1 LED
    • Functions: Flash-steady-top light
    • Batteries: 2D batteries
  4. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  5. TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.
    atribut:
    • Material: PVC Rubber
  6. TECHNO Traffic Baton 2F Thin (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp43.900

    TECHNO Traffic Baton 2F Thin (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Traffic Baton 2F 52 cm Thin "TECHNO" 0062B- Lampu didesain memiliki 2 mode, menyala terang serta berkedip- lampu berwarna merah- pegangan telah dilengkapi dengan tali dan pengait- Sumber daya menggunakan Baterai
    atribut:
    • Lamp Type: LED
    • Flash / Minute: 120
    • Color: Red
    • Power Source (V): Battery 1.5x2 pcs DM (UM-2 R20)
  7. TRUSCO Safety Cone (Kerucut Lalu Lintas/Traffic Cone)
    Mulai

    Rp159.900

  8. Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)
    Mulai

    Rp78.900

    Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)
    Deskripsi:
    Senter LED E17U adalah seri terbaru dari seri E17 dimana senter ini kini memiliki port USB yang dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi baterai smartphone Anda. Senter E17 ini dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang karena menggunakan chip LED Cree XM-L T6. Bagian kepala senter juga dapat di atur titik zoom focusnya sehingga dapat memilih antara cahaya yang melebar atau cahaya yang terfokus ke satu titik.
    atribut:
    • Output: USB
    • Dimensions (mm): 132 x 35 x 24
    • Battery Capacity (mAh): 1200
    • Input: Micro USB
    • LED Type: Cree XM-L T6
    • Material: Aircraft-grade Aluminium
  9. Non Brand Pentungan Plus Sarung
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Pentungan Plus Sarung
    atribut:
    • Material: Plastic PVC Solid
  10. SAFE-T Jas Hujan Ponco
    Mulai

    Rp149.900

    SAFE-T Jas Hujan Ponco
    Deskripsi:
    Jas hujan Safe-T ini didesain dengan bahan yang terdiri dari 3 lapisan (PVC-POLY-PVC) sehingga tahan air hujan maupun percikan zat asam ringan. Bahan yang kokoh, mampu membuat penggunanya terasa nyaman dan tahan lama
  11. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  12. Noblelift Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp409.999.900

    Noblelift Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Driving Type: Hydraulic Driving
    • Ground Clearance (Lowered) (m): 0.1
    • Ground Clearance (Raised) (m): 0.019
    • Integrated Charger (V/Ah): 24/30
    • Max. Workers Number (Indoor): 2
    • Min. Turning Radius (Inside/Outside): 2.5
    • Platform Extension (mm): 900
    • S.W.L On Extension (kg): 113
    • Type: Scissor Lift
  13. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp419.900

  14. TECHNO Traffic Baton 2F Thick (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp74.900

    TECHNO Traffic Baton 2F Thick (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Traffic Baton 2F 52 cm Thick "TECHNO" 0013- Lampu didesain memiliki menyala terang dan berkedip sedang dan berkedip cepat- lampu berwarna merah- pegangan telah dilengkapi dengan tali dan pengait- Sumber daya menggunakan Baterai
    atribut:
    • Size (cm): 52
    • Lamp Type: LED
    • Flash / Minute: 120
    • Color: Red
    • Length (cm): 52
    • Power Source (V): Battery 1.5x2 pcs DM (UM-2 R20)
  15. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  16. Furupla Excellent 500
    Mulai

    Rp369.900

    Furupla Excellent 500
    Deskripsi:
    Spraying organic solvents, rust inhibitors, organic solvent cleaners, stain removers, etc.
    atribut:
    • Bottom Diameter (phi mm): 95
    • Nozzle Length (mm): 80
    • Material (Nozzle): Brass (nickel-Plated)
    • Height (mm): 223.5
    • Material (Inner Container): Special polyethylene
    • Volume (ml): 500
    • Color: Light blue
  17. WESTWARD Insulated Plier Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    WESTWARD Insulated Plier Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    This 4-Pc. insulated tool set includes 8inch combination pliers, 6 1⁄2inch wire strippers, 8inch heavy-duty diagonal cutting nippers, and 8inch long-nose pliers. The tools are designed to protect against electrical shocks up to 1000V. Have the right tool at your fingertips with this rugged and versatile tool set. Model features a wide assortment of hand tools to help you handle the toughest jobs.
    atribut:
    • Pliers Included: 6inch Wire Stripper, 8inch Combination Pliers, 8inch Diagonal Pliers, 8inch Long Nose Pliers
    • Container Type: Pouch
    • ESD Safe: No
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Plier Material: Steel
    • Tether Ready: No
    • Additional Tool Function: Wire Stripper
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Handle Color: Multicolored
    • Handle Style: Insulated
    • Includes: 6 in Wire Stripper, 8 in Combination Plier, 8 in Diagonal Plier, 8 in Long Nose Plier
    • Insulated: Yes
    • Item: Insulated Plier Set
    • Number of Pliers: 4
    • Plier Type: Diagonal, Lineman's, Long Nose
    • Standards: DIN/VDE
    • Voltage Rating (V): 1000
  18. Furukawa Electric Duct Seal Compound
    Mulai

    Rp509.900

    Furukawa Electric Duct Seal Compound
    Deskripsi:
    "EG-P can be used both indoors and outdoors.Very lightweight (specific gravity : 1.0) and non-harden type.Easy to install and reinstall.Water and weather resistance and excellent workability (no need gloves)"
    atribut:
    • Consistency: 65 (JIS A 5752)
    • Specific Gravity: 1
    • Flame retardance: None
    • Insulation (Ordinarily ≥ 108 Ω.cm): 3.6 x 1012
    • Water Resistance: No abnormalities after immersion in tap water (room temperature) for one month
    • Effects on Cable Sheathings: None
    • Color: Grey
    • Effects on Metals: None
    • Thermal Conductivity (W/mk): 0.35
Daftar Harga tongkat security Terbaru October 2026
Non Brand PentunganRp77.900
TONATA Stick Warning LightRp67.900
KRISBOW Traffic Baton LED 2 Function (Tongkat Lampu Lalu Lintas)Rp109.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp109.900
TECHNO Traffic Baton 2F Thin (Tongkat Lampu Lalu Lintas)Rp43.900
TRUSCO Safety Cone (Kerucut Lalu Lintas/Traffic Cone)Rp159.900
Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)Rp78.900
Non Brand Pentungan Plus SarungRp109.900
SAFE-T Jas Hujan PoncoRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)