Beli timing belt toyota di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  2. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  3. Mitsuboshi Timing Belt
    Mulai

    Rp359.900

    Mitsuboshi Timing Belt
    Deskripsi:
    atribut:
    • Maker: Mitsubish
    • Main Compatible Models: Minicab
    • Part Number: 1145A114 1145A115
  4. BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp71.900

    BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yang memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran ( rpm) tinggi, serta mesin – mesin yang memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yang terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 60
    • Thickness (mm): 8
  5. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  6. Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    26%
    Mulai

    Rp279.900

    Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  7. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  8. BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    Deskripsi:
    V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 6
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Thickness (mm): 4.8
    • Angle (°): 40
  9. BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp13.900

    BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 50
    • Thickness (mm): 5.5
    • Angle: 40°
    • Width (mm): 10
  10. BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 8
    • Top Width (mm): 9.5
  11. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  12. Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp449.900

    Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Belt Nominal Width: 100
  13. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    25%
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  14. Mitsuboshi Timing Belt (Belt Timing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  15. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp37.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  16. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  17. BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    27%
    Mulai

    Rp30.900

    BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  18. BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    26%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40°
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 4
    • Thickness (mm): 4.8
Daftar Harga timing belt toyota Terbaru October 2026
BANDO M Timing BeltRp419.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp129.900
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Rp129.900
Mitsuboshi Timing BeltRp359.900
BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)Rp71.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)Rp279.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)Rp199.900
BANDO Rib Ace Belt Type 6PKRp96.900
BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Rp13.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)