Beli timbangan kue digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CAMRY Timbangan Kue Digitalatribut:
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 1
- Display: LCD
- Power: Battery AA x2
- Kenmaster Electronic Luggage ScaleDeskripsi:- Terdapat lampu Display (Lampu display biru/hijau)- Cocok untuk dibawa saat travel- Pasti OFF otomatis bila dalam 1 menit tidak digunakanatribut:
- Weight Capacity (kg): 50
- Weight Capacity (lbs): 110
- CAMRY Digital Pocket ScaleDeskripsi:Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).atribut:
- Capacity (g): 200
- Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
- Graduation (g): 0.02
- NEWTECH Luggage Scaleatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x6.0x2.3
- Maximum Capacity (kg): 50
- Display: LED
- Battery Type: 2xAAA
- Voltage (V): 1.5
- Material: Plastic
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Taffware Digipounds Timbangan Koper DigitalDeskripsi:Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalananatribut:
- Color: Black
- OneMed Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- Niikura Scales UmbrellaDeskripsi:Simply insert a wet umbrella and pull it toward you to quickly and easily put the umbrella in the bag.atribut:
- Material: High density Polyethylene (HDPE)
- TRUSCO Number: 125-9031
- DEWALT Tool BoxDeskripsi:The flat, reinforced lid of these plastic tool boxes allows them to support weight so they can double as a step stool. They have a deep body to store tools and a top handle to carry the box between locations. Plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.atribut:
- Color: Black
- Series: ToughSystem 2.0
- Tanita Digital Scaleatribut:
- Size (kg): Max. 2
- Soru Stainless Travel Luggage ScaleDeskripsi:Untuk para Traveller yang memiliki hobi jalan-jalan keluar negeri agar koper tidak kelebihan berat di bagasi pesawat.Timbangan portable ini dapat menimbang dan mengukur berat dan volume koper dimana saja dan kapan saja tanpa takut kelebihan berat pada bagasi yang kita pesan.atribut:
- Material: Stainless Steel Handle + Strong Strap
- Capacity (kg): 50
- Unit Conversion: Kg, Lb
- Display Size (mm): 29x17
- Power Supply: 2x AAA Battery
- Certificate: CE, ROHS
- Dimensions (cm): 15.5x3.5x4
- Golden Flying Fish Stainless Steel Basin (Baskom Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless Steel
- 3A Digital Hanging ScaleDeskripsi:DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.atribut:
- Scale Display: Digital
- Power Supply: AA batteries - 2pcs
- CAMRY Timbangan Duduk Jarumatribut:
- Dimesnsions (cm): 32x32
- CAMRY Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Capacity (kg): 30
- Power: Rechargeable
- Display: Front and back screen
- ACIS Digital Crane Scale CR SeriesDeskripsi:-Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
Daftar Harga timbangan kue digital Terbaru April 2026
| CAMRY Timbangan Kue Digital | Rp269.900 |
| Kenmaster Electronic Luggage Scale | Rp59.900 |
| CAMRY Digital Pocket Scale | Rp369.900 |
| NEWTECH Luggage Scale | Rp389.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital | Rp31.900 |
| OneMed Timbangan Dapur Digital | Rp159.900 |
| Niikura Scales Umbrella | Rp1.899.900 |
| DEWALT Tool Box | Rp1.399.900 |
| Tanita Digital Scale | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/8eP104660302-4.jpg)