Soru Stainless Travel Luggage Scale (Timbangan Koper)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel Handle + Strong Strap
Capacity (kg)50
Unit ConversionKg, Lb
Display Size (mm)29x17
Power Supply2x AAA Battery
CertificateCE, ROHS
Dimensions (cm)15.5x3.5x4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk para Traveller yang memiliki hobi jalan-jalan keluar negeri agar koper tidak kelebihan berat di bagasi pesawat.
Timbangan portable ini dapat menimbang dan mengukur berat dan volume koper dimana saja dan kapan saja tanpa takut kelebihan berat pada bagasi yang kita pesan.
Fitur
- Ada pita ukur untuk mengukur volume koper
- Pengukur keseimbangan koper
- Tare Function
- Low battery and overload indication
- Auto power off
- Data lock function
- High precision

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan