Beli timbangan emas digital mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  2. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  3. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  4. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  5. Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
    • Battery: 2 x AAA
    • Platform Dimensions (cm): 13 x 13
    • LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
  6. OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  7. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  8. OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These water valve and flow control repair kits work with compatible eyewash stations and safety showers.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Housing Material: ABS Plastic
    • Scale Graduations (g): 0.1
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
    • Weighing units: g
  9. EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Mulai

    Rp219.900

    EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Deskripsi:
    Paket:1 * skala elektronik
    atribut:
    • Type: Electronic Scale
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver + Black
    • Battery: 2 * AAA battery
    • Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
    • Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
    • Display Method: LED Background Display
    • Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
  10. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  11. Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauge (Indikator Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Niigata Seiki (SK) Dial Caliper Gauge (Indikator Manual)
    Deskripsi:
    Dial Caliper Gauge DCG-MA1. - Measure Outside Diameter - Body Steel (Silver Finish) - Round probe tip for measuring irregular shapes - Measuring Range: 0-10mm - Resolution: 0.05mm, Acurracy: +/-0.1mm.
    atribut:
    • Measuring Range: 0 to 10 mm
    • Body Mass: 75 g
    • Body Material: Aluminum alloy
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 90x17x55
    • Graduation (mm): 0.05
    • Indication Error (mm): ±0.1
    • Measuring Element: Round
    • Purpose: For outer diameter measurement
  12. Non Brand Timbangan Emas Portable
    Mulai

    Rp319.900

    Non Brand Timbangan Emas Portable
    atribut:
    • Power: Battery AAA
  13. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  14. CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  15. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  16. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  17. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  18. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  19. Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  20. SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp64.900

    SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
Daftar Harga timbangan emas digital mini Terbaru October 2026
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
KRISBOW Timbangan EmasRp269.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)Rp159.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)Rp68.900
OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Rp159.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900
OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)Rp1.599.900
EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)Rp219.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait