Beli timbangan elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RADWAG Precision Balances PM C32atribut:
- Adjustment: Internal (automatic)
- Display: 5\" graphic colour
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- Mitutoyo Specialty Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital calipers with offset jaws and offset scribing jaws have outer jaws positioned at an offset angle from the inner jaws to measure stepped sections. Calipers with scribing jaws allow operators to mark or scribe the workpiece for additional machining or cuts. Offset jaws are used when the two points being measured are not on the same plane.atribut:
- UNSPSC: 41111621
- Accuracy (inch): +/-0.0010
- Battery Size: SR44
- Brand: MITUTOYO
- Caliper Material: Steel
- Case Type: Plastic Case
- Compatible SPC Cable: Mfr. No. 05CZA624; Mfr. No. 05CZA625
- Data Output Connection Type: Digimatic
- Data Output Type: Cable
- Depth Rod Shape: Rectangular
- Display Type: LCD
- Dust Resistant: Yes
- Functions: Counting Value Composition Error; Data Output; Inch/mm Conversion; Low Voltage Alarm; Origin-Set; Power On/Off; Zero-Setting
- IP Rating: IP67
- Included Certification: TUV Rheinland Certification
- Includes Battery: Yes
- Includes Case: Yes
- Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
- Jaw Material: Steel
- Jaw Shape: Adjustable Knife Edge
- Long Form Calibration Certificate: No
- Maximum Measurement (inch): 6
- Maximum Measurement (mm): 150
- Measurements: 4-Way
- Measures Depth: Yes
- Measures Inside Dimension: Yes
- Minimum Measurement (inch): 0
- Minimum Measurement (mm): 0
- Product Type: Adjustable Jaw Digital Caliper
- Range (inch): 0 to 6
- Range (mm): 0 to 150
- Resolution (inch): 0.0005
- Resolution (mm): 0.01
- SPC Output: Yes
- Standards: JIS B 7507
- Water Resistant: Yes
- With Locking Nut: Yes
- Mettler Toledo Mettler Carat BalanceDeskripsi:High accuracy is required for the measurement of diamonds and precious metals. The METTLER CART balance JE series enables highly accurate and reliable measurement while narrowing down to only the functions required for daily weighing work. One-touch calibration with built-in weight allows calibration at any time, ensuring accurate measurement at all times.atribut:
- Calibration Weight: Built-in
- Dimensions (mm): 210x344x279
- Display: LCD with backlight
- Display Format: Digital
- Display unit: Carat, gram, other
- Included Accessories: 3 jewelry dishes, AC adapter
- Minimum Reading (g): 0.001ct/0.0001
- Power Supply: AC100-240V or 8 AA batteries (8 hours)
- Unit of Weighing: ct/g
- Weighing Pan Shape: Round
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- AND Precision Industrial Weighing Scale GP Series IP65Deskripsi:Dust & water-proof, high-capacity industrial balance,
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SARTORIUS Basic Balanceatribut:
- Material: weighing dish/Stainless Steel , Housing/PBT (polybutylene terephthalate) , Windshield/Glass/PBT (polybutylene terephthalate)
- Interface: RS 232 9 pin/USB-C
- Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- RADWAG Precision Balances WLYatribut:
- Communication Interface: 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
- Operating Temperature (°C): +15 to 30
- Power Supply (V AC): 100-240, 50 / 60 Hz
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
Daftar Harga timbangan elektronik Terbaru March 2026
| RADWAG Precision Balances PM C32 | Rp77.999.900 |
| AND Precision Industrial GP Series, IP65 S Type | Rp64.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.399.900 |
| SARTORIUS Analytical Balance | Rp54.999.900 |
| Vibra Timbangan Analytical (HJ Series) | Rp63.999.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale | Rp2.099.900 |
| NAGATA Scale Timbangan Elektronik | Rp5.499.900 |
| SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo Specialty Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/0dP105732013-1.jpg)




/Mitutoyo%20Specialty%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/moP109672816-1.jpg)







/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)