Beli timbangan digital 5kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan DapurDeskripsi:Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan TimerDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makananatribut:
- LCD (cm): 6.5x2.5
- Resolution (gram): 0.1
- Power: 2 x AAA
- Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
- Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)Deskripsi:Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
- Dimensions (mm): 200x145x29
- Unit of Measure: g / lb / oz
- Material: Besi dan Plastik ABS
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)Deskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCDeskripsi:- Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.atribut:
- Volume: 1 unit
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- Quattro Digital Precision ScaleDeskripsi:Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
- SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 4 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)atribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- Sanken Smart TVDeskripsi:Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.atribut:
- TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
- Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
- USB Format: 2 (2.0*2)
- Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
- Channel: 1-199
- Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
- Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
- Power Consumption (W): 60
- Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
- Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
Daftar Harga timbangan digital 5kg Terbaru October 2026
| Oxone Timbangan Dapur | Rp339.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer | Rp84.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| HWH Timbangan Portable Digital | Rp1.499.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales) | Rp159.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital) | Rp429.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur) | Rp68.900 |
| OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ndP107922841-1.jpg)

/qqP107926962-1.jpg)


/56P105784186-1.jpg)
/bpP107926421-1.jpg)
/g8P105708584-2.jpg)


/lyP111294790-1.jpg)

/j9P107365693-2.jpg)

/a9P106661369-1.jpg)
/olP103841885-2.jpg)

/2gP101000088-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)