Beli timbangan digital 50 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Battery: DC-4V/4AH
    • Resource: 110 to 230V/50 to 60Hz
  2. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  3. GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp569.900

    GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan digital menggunakan baterai isi ulang (accu) sebagai media penyimpan listrik AC/DC charger. Ideal untuk digunakan di toko buah, supermarket, groceries, pasar basah, bagian penerimaan barang (GFS300).
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
  4. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  5. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  6. SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp75.900

    SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery CR2032
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  7. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  8. Jason Timbangan Digital Portable
    Mulai

    Rp529.900

    Jason Timbangan Digital Portable
    atribut:
    • Battery: Rechargeable Battery DC4V/4AH
    • Division Capacity (g): 5
    • LCD screen: with Backlight
    • Material: Abs+Stainless Steel
    • Maximum Capacity (kg): 40
    • Min. Capacity (g): 100
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Plate Size (cm): 33.5x23
    • Power Source: AC 220V/50Hz
    • Scale Size (cm): 33.5x34x11.5
  9. monotaro Digital Scale Battery Operated 20kg (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Digital Scale Battery Operated 20kg (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The resin body makes it light and easy to move. It is battery-operated, so you can use it even if there is no outlet nearby. The stainless steel weighing pan is standard, and it can be used for various weighing purposes.A general-purpose product that can be used in laboratories, factories, farms, kitchens, etc.*Cannot be used for transactions or certification. *Please use in a stable place that is level and does not slip. *Do not lift the weighing plate by the plate. *Do not use near equipment that generates strong shocks, vibrations, or strong electromagnetic waves. *Do not use in places with high temperature or humidity, or in places with a lot of dust. *If you do not use the product for a long time, please remove the batteries from the main unit. *Please note that only kg units are displayed. *Auto-off if not used for more than 5 minutes; press and hold the power on/off button for 3-5 seconds to turn off the power.
    atribut:
    • Display: LCD character height 17.55mm
    • Function: Tare, automatic power off
    • Mass (kg): 2.4
    • Material (Shorter Rule): SUS201
    • Maximum Capacity (kg): 20
    • Operating Temperature Range (°C): 0~40
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 250x298x106
    • Power Supply: AA batteries x 4 (sold separately)
    • Scale (kg): 0.01
    • Type: Digital scale
    • Type of Display: Digital
    • Unit of Weighing: kg
    • Weighing Pan Shape: Square
  10. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  11. FULGID Timbangan Hitung
    Mulai

    Rp2.399.900

    FULGID Timbangan Hitung
    Deskripsi:
    Bisa input Harga/ memasukkan hargamemory Save harga 8item/7item (bisa nyimpan harga sampai 8memory/7memory)
    atribut:
    • Capacity (kg): 30
    • Accuracy (g): 5
    • Display: LED (Double display)
    • Power: Rechargeable
    • Dimensions (cm): 30x23
  12. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  13. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  14. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  15. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  16. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  17. PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga timbangan digital 50 kg Terbaru November 2026
Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)Rp1.299.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)Rp569.900
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp71.900
PRO UNITED Timbangan Gantung Analog (Timbangan Gantung Jarum)Rp41.900
TORA Digital Platform ScaleRp999.900
SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital SerbagunaRp75.900
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
Jason Timbangan Digital PortableRp529.900
monotaro Digital Scale Battery Operated 20kg (Timbangan Digital)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait