Beli timbangan 30 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- YHG Waterproof Valuation Scaleatribut:
- Capacity (kg): 30
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- OHAUS Food ScaleDeskripsi:Compact washdown scales are great for harsh industrial environments, wet areas, and kitchens.atribut:
- UNSPSC: 41111507
- Application Modes: Food Processing; Packaging; Portioning; Washdown
- Digital/Mechanical: Digital
- Includes: AC Adapter; Rechargeable Battery; User Manual
- Overall Height (inch): 4-57/64
- Overall Length (inch): 11-13/64
- Overall Width (inch): 10-3/32
- Platform Material: Stainless Steel
- Power Unit: 12V DC 0.84A; 50-60 Hz) and Built-In Internal Rechargeable Lead Acid Battery; AC Universal Adapter (100-220V AC
- Scale Display: LED
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: Yes
- Weighing Surface Depth (inch): 7-1/2
- Weighing Surface Width (inch): 9-1/2
- Weighing units: kg; lb
- HENHERR Bench Scale Mild Steelatribut:
- Display: LED double display
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Classic Timbangan Gantungatribut:
- Material: Plat besi dengan coating anti karat
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini DigitalDeskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Steel dan kaca pelindung tinggi
- Platter Size (cm): 8
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- Load Capacity (g): 220
- Accuracy (g): 0.0001 (0.1mg) dengan RS232 port
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- Wesco Digital Scaleatribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga timbangan 30 kg Terbaru April 2026
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| YHG Waterproof Valuation Scale | Rp2.299.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| AND Bench & Platform Scales FG Series | Rp9.999.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| AS ONE Timbangan Platform Digital | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)