Beli infra red thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- CMOS Termometer Tembak Warna PutihDeskripsi:Thermometer Infraredatribut:
- Measurement Range (°C): 32-45
- Auto Shut-Off: 20 seconds
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Digipas Non-Contact Mini Gun Type Infra Red Thermometeratribut:
- Dimensions (mm): 131x96x35
- Extech Single Laser IR ThermometerDeskripsi:Fast respone with high accuracy, the extech IR270 is ideal for quick checks of multiple spots in a process or for catching spikes in temperature. Easy programmable Hig/low alarm with tri-color display and audible alarm measures non-contract temperature up to 1202 Def F (650 Deg C)atribut:
- Distance-to-spot Ratio: 12:1
- Resolution (°C): Max. 0.1
- Dimensions (mm): 180x107x40
- Type: Infrared Thermometer
- Measurement Range (°C): -20 to 650
- Extech Dual Laser Infrared ThermometerDeskripsi:The 42512 is a dual laser IR thermometer. This IR thermometer features dual lasers for accurate targeting with a fast (0.15s) response time and has a backlit dual LCD display. Temperature range from -50 to 1000 Degrees Celsius (-58 to 1832 degree F). Compatribut:
- Laser Convergence Distance: 30inch (76.2cm)
- Range: -58 to 1832degrees F
- Basic Accuracy: 1% of rdg + 2degree F
- Emissivity: 0.10 to 1.00 Adjustable
- Dimensions: 146x104x43mm
- Maximum Resolution: 0.1degrees F/degrees C
- Repeatability : 0.5% or 1.8degrees F
- Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Functionatribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Two AAA alkaline batteries
- Type of display Temperature: Digital
- Battery Life (hour): Continuous use 14
- Dimensions (mm): 185x46x143
- Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
- Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
- TOTAL Infrared ThermometerDeskripsi:Color Display Screen. D:S = 12:1. - Respon Time:atribut:
- Temperature (°C): -30 to 550
- D:S: 12:1
- Temperature (°F): 22 to 1022
- Ambient Temperature (°C): -10 to 60
- Ambient Temperature (°F): -14 to 40
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- SATA Infrared Thermometeratribut:
- Spectral Response (µm): 7.5-13.5
- Storage Temperature (°C): -20~60
- IRTEK Infrared Non Contact ThermometerDeskripsi:Circular laser beam.atribut:
- Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
- Resolution (°): 0.1
- RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometeratribut:
- Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
- Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
- Container protection class: IP54
- Catalog Number: 36798
- Distance to Spot Ratio: 30 to 1
- Measuring Range (m): 0.05 to 50
- Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
- Custom Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.atribut:
- Dimensions (mm): 36x88.5x134
- Emissivity: 0.95 (Fixed)
- Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
- Measurement Temperature Range (°C): -50 to 500
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Oxford Precision Food Safety Infrared ThermometerDeskripsi:The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.atribut:
- Battery Type: 2 x 1.5C AA
- Size (mm): 50x67x185
- Display Type: Backlit LCD
- Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
- Additional Features: Response time: Less than 500 ms
- Includes: Food Safety Infrared Thermometer
- Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
- Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
- Probe Accuracy (°C): 0 to 280
- Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
- Weight (g): 180
Daftar Harga infra red thermometer Terbaru March 2026
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| Custom Infrared Thermometer | Rp1.899.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| CMOS Termometer Tembak Warna Putih | Rp249.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp269.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Digipas Non-Contact Mini Gun Type Infra Red Thermometer | Rp2.699.900 |
| Extech Single Laser IR Thermometer | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)