Beli thermometer infra di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FLUKE Radiation Thermometer
    Mulai

    Rp2.399.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  2. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. BOSCH Thermo Detector
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. Extech Thermal Imager IR Thermometer
    Mulai

    Rp28.999.900

    Extech Thermal Imager IR Thermometer
    Deskripsi:
    IRC130: Thermal Imager IR Thermometer with MSX®Two-camera technology: 80 x 60 true thermal imager, visual camera, plus coaxial laserBuilt with dual visual and visual/thermal (MSX) cameras combined with an IR Thermometer, the Extech IRC130 provides a whole picture of what the eye can’t see. Quickly locate potential issues using the unique coaxial distance-to-spot guidance laser. Store up to 50,000 JPEG files and easily transfer them via USB interface. Providing fast and accurate temperature measurements up to 1202°F (650°C), the IRC130 is a must-have diagnostic tool!
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -25 to 650
    • Response Time (ms): 150
    • Minimum Focus Distance (m): 0.3
    • Power: Internal rechargeable battery (3.6 V Lithium Ion)
    • Dimensions (mm): 210x64x81
    • Basic Accuracy: ±1% of reading or ±1°C (2°F), whichever is greater
    • Display Resolution (pixels): 320x240
    • Display Type: TFT technology
    • Drop Tested (m): 2
    • Dual Range Operation: Range 1: < 752°F (400°C); Range 2: > 752°F (400°C) - For Range 2, the high temperature lever must be engaged
    • Emissivity: 0.10 to 0.99 (adjustable) and 3 presets
    • IP Rating: IP54 (IEC 60529)
    • IR Resolution: 80x60 (4800 pixels)
    • Image Frequency (Hz): 8.7
    • Screen Size (inch): 2.4
    • Thermal Sensitivity (mK): < 70
    • Viewing Angle (°): 80
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  7. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  8. ZOYI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp269.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  9. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  10. FLUKE Termometer Inframerah
    Mulai

    Rp8.099.900

    FLUKE Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepat
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -30 to 600 (-22 to 1112°F)
  11. FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
  12. MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  13. FLUKE Thermal Imaging Camera
    Mulai

    Rp59.999.900

    FLUKE Thermal Imaging Camera
    Deskripsi:
    Save time with the right level of infrared and analysisWhether you are up on the roof inspecting heating, ventilation and air conditioning, deep in the plant scanning a motor, or if you are locking out an electrical panel, you rely on your tools to have the power and features to get your job done fast.The Fluke TiS20+ and TiS20+ MAX handheld thermal cameras puts the power of thermal imaging at your fingertips. Designed to make your job quicker and easier, this thermal imager is the right tool for:Commercial electriciansHeating, ventilation, air conditioning, and refrigeration techniciansMaintenance techniciansGet context with a combined visual light and infrared imageIn thermography, context matters. Let Fluke IR-Fusion make your job easier by using a thermal image overlaid on a visual light image to give you the full picture of where the issue is before it becomes a problem. Simply slide your finger across the screen to adjust the level of infrared. Whether you are finding an uneven load on a switchgear or inspecting a ventilation system, the Fluke TiS20+ helps you detect issues quickly.You work hard all day, so should your toolsYou cannot afford to have your thermal imager fail due to your environment. You can sleep easy at night knowing that your camera will hold up to whatever the day throws at you.2 meter drop testedWater resistant (IP54)Dust resistant (IP54)Stop sorting, start analyzing with Fluke Connect Asset TaggingEliminate hours at the computer organizing your thermal images, let Asset Tagging do all that work for you No more dragging and dropping or renaming files in the office, just scan a QR code on your asset, capture your thermal images and they automatically are sorted by asset. Start spending your time analyzing your images and creating reports instead of sorting your files one at a time.Longest battery life in a Fluke thermal camera everThe TiS20+ and TiS20+ MAX can work without a break, with a battery life of over 5 hours of continuous use making it the longest battery life in a Fluke thermal camera ever. Save your battery life in-between inspection points with sleep mode. Simply press the power button one time and you are back up and running. Get the most out of your TiS20+ and TiS20+ MAX with Fluke Connect desktop software. Create professional reports in minutes while efficiently capturing full radiometric data to support your maintenance program.Edit and optimize imagesCombine infrared and visible images for simpler analysisCreate detailed reportsAccess thermal images from cloud storageOrganize and search images by asset, severity, and title
    atribut:
    • Enclosure Rating: IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions)
    • Supported Languages: Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish
  14. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  15. FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp9.799.900

    FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areas
    atribut:
    • Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
    • Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
    • Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
    • Display: 2 line;1mm;1/32inch
    • Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
    • Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
    • Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
    • Drop Test (m): 3
    • Emissivity: 0.10 to 1
    • Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
    • IP Rating: IP54 per IEC 60529
    • Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
    • Laser Type: 635nm, <1mW
    • Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
    • Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
    • Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
    • Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
    • Spectral Response (micron): 8 to 14
    • Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
    • Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
  16. FLUKE Thermometers
    Mulai

    Rp8.099.900

    FLUKE Thermometers
    Deskripsi:
    Laboratory accuracy. Wherever you go. The Fluke 51-II Single Input Thermometer offer fast response and laboratory accuracy (0.05% + 0.3°C) in a rugged, handheld test tool.Content :Thermometer, Bead Thermocouple, Batteries, Overview manual, Instructional guide on CD
    atribut:
    • External Width (mm): 86
  17. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  18. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  19. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
  20. FLUKE Visual Radiation Thermometer
    Mulai

    Rp13.999.900

    FLUKE Visual Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke's VT series is designed with traditional Fluke ruggedness and quality. The compact design and upgraded features allow you to visualize your temperature measurements and get clear and accurate thermal images. See details in 120x90 resolution. Wide temperature range from -20℃ to 400℃. IP65 rated dust and water resistant, withstands a 2 meter drop, making the product suitable for harsh industrial environments. Charging time is approximately 2 hours, and battery life is approximately 8 hours. Single-level interface, Open - and -View
Daftar Harga thermometer infra Terbaru March 2026
FLUKE Radiation ThermometerRp2.399.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
BOSCH Thermo DetectorRp1.899.900
Extech Thermal Imager IR ThermometerRp28.999.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
FLUKE Infrared ThermometerRp3.999.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
ZOYI Infrared ThermometerRp269.900
Hioki Infrared ThermometerRp2.599.900
FLUKE Termometer InframerahRp8.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)