FLUKE Thermal Imaging Cameras (Kamera Termal)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Accuracy (°F)±2.0% of Reading
Distance to Spot Ratio532:1
Maximum Temperature (°C)752
Minimum Focus Distance (inch)18
Minimum Temperature Measured (°F)-4
Thermal Image Field of View (°)34.1 (Horizontal) x 25.6 (Horizontal)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
9Hz TiS60+ thermal imager with 320x240 resolution

Fixed focus

IR Fusion technology for context

Measure up to 400°C

Subject to Export Control

2 meter drop test

3.5inch LCD screen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan