Beli thermometer body di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Thermometer
    Mulai

    Rp649.900

    Extech Thermometer
    Deskripsi:
    The IR200 is ideal for quickly screening individuals for elevated skin temperature. This infrared thermometer has a non-contact design that eliminates the need for replacement probe covers and other supplies. The IR200 is accurate to 0.5°F (0.3°C) with 0.1°F/°C resolution when measuring skin temperatures between 89.6°F to 108.5°F (32.0°C to 42.5°C). Adjustable alarm alerts user visually and audibly when temperature exceeds programmed limit. Optimum measurement distance of 1.9 in. to 5.9 in. (5 to 15 cm). Move the Body/Surface function switch to the Surface position for non-contact surface temperature measurements from 32°F to 140°F (0.0°C to 60.0°C). With a fast response of just 0.5 seconds, users can simply press the trigger and read temperature on the large backlit LCD display. Memory stores up to 32 readings for easy recall. Comes complete with 2 AA (1.5V) batteries and pouch.
  2. Custom Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.499.900

    Custom Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 36x88.5x134
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 500
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  3. ABN Stethoscope Classic Adult
    Mulai

    Rp259.900

    ABN Stethoscope Classic Adult
    Deskripsi:
    Stetoskop Profesional dengan Daya Tahan yang Kuat dan Respons Akustik yang Tinggi
  4. JTC Mechanic Stethoscope 1007
    Mulai

    Rp419.900

    JTC Mechanic Stethoscope 1007
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275 (needle)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. Riester Stetoscope
    Mulai

    Rp809.900

    Riester Stetoscope
    Deskripsi:
    Stetoskop Riester adalah sebuah alat medis akustik yang sangat sensitive untuk memeriksa suara dalam tubuh.Alat ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan "vein".
  7. Wipro Engine Stethoscope
    Mulai

    Rp129.900

    Wipro Engine Stethoscope
    Deskripsi:
    Stethoscope yang digunakan untuk mengecek keadaan mesin mobil, didesain anti shock menghindari Anda dari tersengat listrik mobil dan suara yang meledak tiba-tiba, aman digunakan untuk langkah memperbaiki mesin mobil Anda.
  8. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  9. OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Deskripsi:
    Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna dark blue) 1 set dalam box isi: - Tas - Jam Tensi - Manset + selang Tensi - Bola Tensi (kondisi sudah terpasang) Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien Dewasa. Spesifikasi: Type: Dual Head Ear Tipe: plug (kaku) Bahan Metal tube: Aluminium Bahan Y Tube: Plastik Warna Y tube: dark blue Warna Head: Silver Metal
    atribut:
    • Type: Dual Head
    • Y Tube Material: Plastic
    • Head Color: Silver Metal
    • Metal Tube Material: Aluminium
  10. Dragon Pel Lantai Square M
    Mulai

    Rp23.900

    Dragon Pel Lantai Square M
    Deskripsi:
    Salah satu Alat Pel Best Seller dari Dragon Indonesia, memudahkan ibu dan kaka dalam kegiatan bersih-bersih rumah.Mop Pel dengan desain simple dan ringan sehingga mudah digunakanTerbuat dari bahan benang katun yang kuat dan berkualitasBahan benang katun berkualitas dan tidak mudah rontokMemiliki daya serap yang tinggiMop pel dengan desain simple dan ringan sehingga mudah digunakanDijual 1 set Mop Pel ( kepala + gagang )Bahan Benang Cotton Terbaik.
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Mop Handle Material: Iron
    • Mop Handle Length (cm): 110
    • Mop Head Width (cm): 16
    • Mop Material: Cotton Yarn
    • Packaging Size (cm): 110x13x8
  11. OneMed Bak Instrument
    Mulai

    Rp109.900

    OneMed Bak Instrument
    Deskripsi:
    Bak untuk instrumen/alat ukuran kecil dengan penutup
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/3468/2016
  12. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga thermometer body Terbaru March 2026
Extech ThermometerRp649.900
Custom Infrared ThermometerRp1.499.900
ABN Stethoscope Classic AdultRp259.900
JTC Mechanic Stethoscope 1007Rp419.900
GEA Pediatric Dual Head StethoscopeRp74.900
GEA Deluxe Dual Head StethoscopeRp95.900
GEA Fetal Dual Head StethoscopeRp83.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
Riester StetoscopeRp809.900
KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah TerbakarRp10.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait