Beli test pen digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GVDA Digital Test Pen Voltage
    Mulai

    Rp98.900

    GVDA Digital Test Pen Voltage
    Deskripsi:
    GD109 is a pocket type digits pen-type smart multimeter, with true RMS. It will automatically identify DC voltage/AC voltage/resistance and measure, with no need to turn the dial to switch, easy to operate. Also, it features with stable performance, high precision, auto-off after 15min non-operation for energy saving, capacitance/diode/more test, overload protection, continuity test, non-contact voltage measurement(NCV), zero live line measurement, phase sequence measurement, etc. A perfect tool for professional, factory, school, enthusiast or family use.
  2. MAXPOWER Digital Voltage Tester
    Mulai

    Rp66.900

    MAXPOWER Digital Voltage Tester
    atribut:
    • Size: 3.5 x 140 mm
  3. TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    Mulai

    Rp53.900

    TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    atribut:
    • Size (mm): 135x23x17
    • Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
  4. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  5. Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)
    Deskripsi:
    Take one-handed measurements with this pen-style digital multimeter and its built in probe.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 3400, 34, 340, 600
    • DC Voltage (V): 3400, 34, 340, 600
    • Resistance (kO)/(M): 34, 340/3400, 34
  6. SATA Digital Circuit Tester With LED Flash
    Mulai

    Rp69.900

    SATA Digital Circuit Tester With LED Flash
    atribut:
    • Overall Length (mm): 140
    • Origin: China
  7. JETECH TOOL Tespen Digital
    Mulai

    Rp36.900

    JETECH TOOL Tespen Digital
    atribut:
    • Dimension A (mm): 18
    • Dimension L (mm): 133
  8. TEKIRO Tespen AC Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Tespen AC Screwdriver
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  9. TLT Tespen Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp52.900

  10. Kennedy Euro Testers
    Mulai

    Rp73.900

    Kennedy Euro Testers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.
    atribut:
    • Voltage (V): 125-250
    • Tip Size (mm): 3
  11. Synott Test Pen
    Mulai

    Rp9.900

  12. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  13. Hioki Voltage Detector
    Mulai

    Rp829.900

    Hioki Voltage Detector
    Deskripsi:
    Non-Metallic Contact Voltage Detector
  14. TOHO (TOOLS) Test pen
    Mulai

    Rp25.900

    TOHO (TOOLS) Test pen
    Deskripsi:
    - Electric pen screwdriver is with 4mm slot head, working voltage is AC100-500V - tube light of circuit tester pen will emit light when the pen detects alternating current voltage - Voltage tester screwdriver pen has two kinds of applications, one for measuring circuit electrical penand the other for screwdriver. You can use it to directly test AC voltage as a voltage tester pen, you also can use it as a 4mm slot screwdriver
    atribut:
    • Working Voltage (V): AC 100-500
  15. EZREN Testpen Screwdriver
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Testpen Screwdriver
    Deskripsi:
    Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V
    atribut:
    • Measuring Point Range (V): 250
    • Material: PS Insulation Anti Drop
    • Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
    • Head Batch Diameter (mm): 3
  16. INGCO Test Pencil Ac
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    INGCO Test Pencil Ac
    Deskripsi:
    INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrik
    atribut:
    • Test Voltage (V): AC 100-500
    • Slotted Size (mm): 3x140
  17. Wipro Test Pen
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga test pen digital Terbaru January 2026
GVDA Digital Test Pen VoltageRp98.900
MAXPOWER Digital Voltage TesterRp66.900
TOTAL Digital Test Pencil / TespenRp53.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)Rp2.899.900
SATA Digital Circuit Tester With LED FlashRp69.900
JETECH TOOL Tespen DigitalRp36.900
STANLEY Digital Voltage TesterRp42.900
TEKIRO Tespen AC ScrewdriverRp41.900
TLT Tespen ScrewdriverRp52.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)