Beli termometer digital krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- Type Input: Dual
- Temperature Range (°C): 20 - +1000
- Temperature Range (°F): 4 - +1832
- KRISBOW Termometer Digital Miniatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 188x64.5x24.5
- Temperature Range (°C): -20 to 1000
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KRISBOW Termometer Pena Digitalatribut:
- Range Temperatur: -40 degrees C - 250 degrees C / -40 degrees F - 482 degrees C
- Dimensions (mm): 211x32x19
- monotaro Termometer Digital untuk Suhu Permukaanatribut:
- Sensor Dimensions (mm): 3.6 x 25 L
- Temperature Measurement Range (°C): -40 to + 95
- Outside Dimension (mm): 48.2 x 16.8 x 28.7 H
- Power: LR44 battery (1.5 V) x 1 (monitor battery for operation check)
- Detecting Method: Thermistor
- Type of display Temperature: Digital
- Cord Length (m): About 1.5
- Measurement Period (s/time): About 2
- Weight (g): About 22
- Precision (°C): ± 1 (0 to 40 ° C), ± 2 (-20 to 0 ° C, 50 to 90 ° C)
- Resolution (°C): 0.1
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- Shinwa Rules Termometer DigitalDeskripsi:- Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.atribut:
- Volume: 1 unit
- Temperature Range (°С): -50 to 90
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembabanatribut:
- Dimensions (mm): 94x48x33
- Memory: 32700
- Measuring Rate: 1sec to 24h
- Analys Software: Windows 2000, XP, Vista
- Accuracy (°C): +/- 3%RH, +/- 1%
- Measurement Range (°C): -40 to 70
- Resolution (A): 0,1%RH, 0,1 degrees C
- KRISBOW Magnetic StandDeskripsi:- This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicatoratribut:
- Holding Stem (mm): 8+0.02
- Holes: 8,02 mm
- Release Method: Manual
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- KRISBOW Celemek PVC (Celemek)atribut:
- Color: Yellow
- Material: PVC
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- SK SATO Digital Thermo-HygrometerDeskripsi:-Equipped with an auto power off function.-Drip proof type.atribut:
- Temperature Min Display: 0.1degree C
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measurable Temperature Range (degrees): -10 to 50
- Measurable Humidity Range (%RH): 20 to 95
- Measurement Item: Temperature, humidity, highest and lowest temperature/humidity
- Power Supply: AAA battery x 1 (included)
- Minimum temperature display: 1degrees
- Minimum humidity display: 1%RH
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
Daftar Harga termometer digital krisbow Terbaru December 2025
| KRISBOW Termometer Digital | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Termometer Digital Mini | Rp419.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KRISBOW Termometer Pena Digital | Rp269.900 |
| monotaro Termometer Digital untuk Suhu Permukaan | Rp419.900 |
| KRISBOW Takometer Digital | Rp2.099.900 |
| Shinwa Rules Termometer Digital | Rp739.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Magnetic Stand | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/60P101517216-4.jpg)







/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Celemek%20PVC%20(Celemek)/3cP101515120-2.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)


/P101002871-1.jpg)
%20Digital%20Thermometer%20%26%20Hygrometer/P102001981-1.jpg)
/P102004531-1.jpg)