Beli tentang power supply di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNI-T Ponsel Android Kamera Termal
    Mulai

    Rp20.999.900

    UNI-T Ponsel Android Kamera Termal
    Deskripsi:
    Deskripsi Produk UNI-T UTi380MS: Ponsel Android Kamera Termal Ponsel Android khusus untuk uji inframerah dengan resolusi 400*300 piksel. Memungkinkan pengukuran suhu dengan akurat.Fitur fokus manual memudahkan pengguna dalam menyesuaikan objek. Cocok untuk kegagalan sirkuit PCB.Desain kamera termal ini dirancang untuk pengguna yang membutuhkan alat uji inframerah. Tidak ada informasi tambahan tentang spesifikasi lainnya.Pastikan Anda memilih UNI-T UTi380MS untuk kebutuhan uji inframerah Anda. Informasi lebih lanjut tidak tersedia.Semua fitur dan spesifikasi berdasarkan data yang diberikan. Tidak ada asumsi tambahan.
    atribut:
    • Field of View (°): 29x21.5
    • Image frequency: 25Hz
    • Infrared Resolution (pixels): 400x300
    • Infrared Spectral Band (µm): 8-14
    • Measurement Accuracy: ±2°C or ±2%, whichever is greater
    • Pixel Size (µm): 12
    • Temperature Range (°C): -20 to 550
    • Thermal Color Palettes: 7 Color Palettes
  2. 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  3. Aneng Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice Report
    Mulai

    Rp179.900

    Aneng Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice Report
    Deskripsi:
    Periksa kemanan soket listrik dengan menggunakan smart socket tester detector dari ANENG. Socket detector ini akan memeriksa apakah soket listrik di rumah atau tempat kerja Anda aman dan siap digunakan. Dilengkapi dengan layar digital dan berbagai indikator untuk memberikan informasi pemeriksaan. Anda bisa melakukan pengukuran voltase, deteksi kebocoran, hingga uji polaritas menggunakan socket detector ini. Dilengkapi denga fitur voice sehingga hasil pengukuran bisa diketahui lewat secara mudah lewat suara.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice Report - AC10+1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Battery Type: 2xAAA (Not Included)
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (mm): 70x71.8x70
    • Electric Current (mA): >30
    • Frequency Range (Hz): 50 to 60
    • Menu Languages: Mandarin/Chinese
    • Operating Current (V): RCD 220 ±20
    • Plug: AU Type 1
    • Voltage Range (V): 90 to 250
  4. Canon Professional Camcorder
    Mulai

    Rp18.999.900

    Canon Professional Camcorder
    Deskripsi:
    Compact Full HD ENG camera with 20x zoom and 5-axis image stabilizationA compact Full HD ENG camera that boasts a 20x zoom lens and 5-axis image stabilization, two SD card slots and 50P/60P recording in both AVCHD and MP4 formats, the XA11 is equipped with many features for added efficiency, such as support for both relay and simultaneous recording as well as the ability to simultaneously record video snippets in 3 Mbps mode for usage in fast-breaking news.The camera offers the imaging prowess of the Canon Full HD system, combining the excellent sensitivity of the CMOS sensor with the DIGIC DV 4 image processor for high image quality even in scenes with low illumination. With the ‘Highlight Priority' and ‘Wide DR' custom picture profiles in place, the recorded footage has more flexibility for minor image adjustments in post-production, ideal for scenes where achieving the ideal exposure is challenging.It is possible to record audio via two separate audio channels, each with the volume adjusted independently. Indeed, this is a highly versatile camera that is great value for money, ideal for a wide range of purposes such as shooting corporate promotional videos, weddings and other event coverage.
  5. Aneng Smart Socket Tester Detector Digital Display EU Plug
    Mulai

    Rp82.900

    Aneng Smart Socket Tester Detector Digital Display EU Plug
    Deskripsi:
    Periksa kemanan soket listrik dengan menggunakan smart socket tester detector dari ANENG. Socket detector ini akan memeriksa apakah soket listrik di rumah atau tempat kerja Anda aman dan siap digunakan. Dilengkapi dengan layar digital dan berbagai lampu indikator untuk memberikan informasi pemeriksaan. Anda bisa melakukan pengukuran voltase, deteksi kebocoran, hingga uji polaritas menggunakan socket detector ini.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Smart Socket Tester Detector Digital Display EU Plug - AC281 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Applicable Range (V): 250 (50/60Hz)
    • Applicable Socket (A): 10/16 (Convertible Universal)
    • Dimensions (mm): 56x44x56
    • Leakage Test Current (mA): >30
    • Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 7x7x9
    • RCD Current (mA): 30
    • Storage Humidity (%RH): 20 to 80
    • Working Humidity (%RH): 20 to 75
  6. Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire
    Mulai

    Rp10.900

    Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire
    Deskripsi:
    Jika kabel tester bawaan Anda sudah rusak, kabel pengganti dari ANENG ini bisa jadi solusi terbaik. Dapat digunakan sampai dengan tegangan 1000 V. Materialnya dijamin awet karena terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji ketahanannya.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x ANENG Kabel Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber Wire 10A 1000V - PT1005
  7. Maspion Kipas Angin Seri F
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Kipas Angin Seri F
    atribut:
    • SNI License: Yes
  8. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
Daftar Harga tentang power supply Terbaru March 2026
UNI-T Ponsel Android Kamera TermalRp20.999.900
4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Rp929.900
Aneng Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice ReportRp179.900
Canon Professional CamcorderRp18.999.900
Aneng Smart Socket Tester Detector Digital Display EU PlugRp82.900
Aneng Cable Digital Multimeter Tespen Silicon Rubber WireRp10.900
Maspion Kipas Angin Seri FRp179.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
Logitech KeyboardRp319.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)