Spesifikasi
| Field of View (°) | 29x21.5 |
|---|---|
| Image frequency | 25Hz |
| Infrared Resolution (pixels) | 400x300 |
| Infrared Spectral Band (µm) | 8-14 |
| Measurement Accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater |
| Pixel Size (µm) | 12 |
| Temperature Range (°C) | -20 to 550 |
| Thermal Color Palettes | 7 Color Palettes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Deskripsi Produk UNI-T UTi380MS: Ponsel Android Kamera Termal
Ponsel Android khusus untuk uji inframerah dengan resolusi 400*300 piksel. Memungkinkan pengukuran suhu dengan akurat.
Fitur fokus manual memudahkan pengguna dalam menyesuaikan objek. Cocok untuk kegagalan sirkuit PCB.
Desain kamera termal ini dirancang untuk pengguna yang membutuhkan alat uji inframerah. Tidak ada informasi tambahan tentang spesifikasi lainnya.
Pastikan Anda memilih UNI-T UTi380MS untuk kebutuhan uji inframerah Anda. Informasi lebih lanjut tidak tersedia.
Semua fitur dan spesifikasi berdasarkan data yang diberikan. Tidak ada asumsi tambahan.
Ponsel Android khusus untuk uji inframerah dengan resolusi 400*300 piksel. Memungkinkan pengukuran suhu dengan akurat.
Fitur fokus manual memudahkan pengguna dalam menyesuaikan objek. Cocok untuk kegagalan sirkuit PCB.
Desain kamera termal ini dirancang untuk pengguna yang membutuhkan alat uji inframerah. Tidak ada informasi tambahan tentang spesifikasi lainnya.
Pastikan Anda memilih UNI-T UTi380MS untuk kebutuhan uji inframerah Anda. Informasi lebih lanjut tidak tersedia.
Semua fitur dan spesifikasi berdasarkan data yang diberikan. Tidak ada asumsi tambahan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8tP112430317-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
