Spesifikasi
| Battery Type | 2xAAA (Not Included) |
|---|---|
| Body Material | Plastic |
| Dimensions (mm) | 70x71.8x70 |
| Electric Current (mA) | >30 |
| Frequency Range (Hz) | 50 to 60 |
| Menu Languages | Mandarin/Chinese |
| Operating Current (V) | RCD 220 ±20 |
| Plug | AU Type 1 |
| Voltage Range (V) | 90 to 250 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Periksa kemanan soket listrik dengan menggunakan smart socket tester detector dari ANENG. Socket detector ini akan memeriksa apakah soket listrik di rumah atau tempat kerja Anda aman dan siap digunakan. Dilengkapi dengan layar digital dan berbagai indikator untuk memberikan informasi pemeriksaan. Anda bisa melakukan pengukuran voltase, deteksi kebocoran, hingga uji polaritas menggunakan socket detector ini. Dilengkapi denga fitur voice sehingga hasil pengukuran bisa diketahui lewat secara mudah lewat suara.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice Report - AC10+
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Socket Tester LCD Display AU Plug Tipe 1 Voice Report - AC10+
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Fungsi Soket ListrikDengan socket detector, Anda dapat dengan mudah memeriksa fungsi soket listrik tanpa harus menggunakan alat-alat yang rumit. Cukup pasang alat ini ke soket listrik dan Anda akan segera tahu apakah soket tersebut memiliki tegangan yang terlalu tinggi, terlalu rendah, terdapat kebocoran, kabel netral hilang, atau bahkan tidak dialiri oleh tegangan listrik
- Pengukuran yang Akurat
Socket detector dilengkapi dengan lampu indikator dan layar digital yang memberikan informasi akurat tentang kondisi soket listrik. Anda dapat dengan cepat mengetahui apakah soket listrik tersebut mengalami gangguan atau tidak
- Ketahui Hasil Lewat Suara
Salah satu kelebihan ANENG AC10+ smart socket adalah alat yang satu ini memiliki fitur suara sehingga hasil pengukuran akan diumumkan melalui suara. Ini akan memudahkan Anda mengetahui hasil tanpa melihat layar
- Desain Portable
Hadir dengan bentuk yang mini, membuat smart socket tester ini mudah untuk dibawa ke mana saja Anda membutuhkannya. Hadir dengan AU Plug Tipe 1 yang cocok dengan soket di Indonesia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
