Spesifikasi
| Applicable Range (V) | 250 (50/60Hz) |
|---|---|
| Applicable Socket (A) | 10/16 (Convertible Universal) |
| Dimensions (mm) | 56x44x56 |
| Leakage Test Current (mA) | >30 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 7x7x9 |
| RCD Current (mA) | 30 |
| Storage Humidity (%RH) | 20 to 80 |
| Working Humidity (%RH) | 20 to 75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Periksa kemanan soket listrik dengan menggunakan smart socket tester detector dari ANENG. Socket detector ini akan memeriksa apakah soket listrik di rumah atau tempat kerja Anda aman dan siap digunakan. Dilengkapi dengan layar digital dan berbagai lampu indikator untuk memberikan informasi pemeriksaan. Anda bisa melakukan pengukuran voltase, deteksi kebocoran, hingga uji polaritas menggunakan socket detector ini.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Socket Tester Detector Digital Display EU Plug - AC28
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Socket Tester Detector Digital Display EU Plug - AC28
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Fungsi Soket ListrikDengan socket detector, Anda dapat dengan mudah memeriksa fungsi soket listrik tanpa harus menggunakan alat-alat yang rumit. Cukup pasang alat ini ke soket listrik, dan Anda akan segera tahu apakah soket tersebut memiliki tegangan yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau bahkan tidak dialiri oleh tegangan listrik. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam waktu singkat karena alat ini dilengkapi dengan chip pintar yang mampu mendeteksi dengan cepat
- Pengukuran yang Akurat
Socket detector dilengkapi dengan lampu indikator dan layar digital yang memberikan informasi akurat tentang kondisi soket listrik. Anda dapat dengan cepat mengetahui apakah soket listrik tersebut mengalami gangguan atau tidak
- Material Berkualitas dan Aman
Terbuat dari material ABS dengan insulasi yang aman sehingga akan sangat aman digunakan untuk memeriksa tegangan listrik pada stop kontak. Berkat material dengan insulasi yang baik, alat tidak akan memaparkan aliran listrik ke tangan saat menggunakannya
- Desain Portable
Hadir dengan bentuk yang mini, membuat smart socket tester ini mudah untuk dibawa ke mana saja Anda membutuhkannya. Hadir dengan EU plug yang cocok dengan soket di Indonesia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
