Beli tembakan label harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Alat Tembakan Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.atribut:
- Interface: USB
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
- Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga)atribut:
- Color: Black
- Packaged Form: 1:PCS 6:CAR
- Ref. No.: REF. ES231
- SAP: 100161326
- Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.atribut:
- Type: Handhled Barcode Scanner
- Interface Support: USB
- Drop Test (m): 1.5
- Resolution (mil): ≥ 5.5
- Photo Sensor: CMOS 752x480
- Depth Of Field (mm): 10-400
- Mode Scan: Trigger/Continous
- Scan Rate (scan/s): 300
- Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga)atribut:
- Color: Black
- Size (mm): 125x166x230
- Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga)Deskripsi:The affordable Symbol LS2208 handheld barcode scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range - from near-contact to 17 inches - makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems.Includes: USB Kit 1 unit LS2208-SR20007R Scanner, CBA-U01-S07ZAR cable,20-61019-02R Stand and SW-6107atribut:
- Scanner Type: Bi-directional
- Voltage and Current: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max
- Light Source: 650 nm visible laser diode
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
- DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:QuickScan QD2400 2D imager secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan retailer dan memenuhi permintaan pasar dengan kinerja membaca omnidirectional yang luar biasa pada hampir semua kode dengan harga yang terjangkau. Detail desain elegan.atribut:
- Decoding Capability: 1D & 2D
- Imager Sensor: Wide VGA: 752x480pixels
- Interface: RS-232/USB/Keyboard Wedge Multi Interface
- Light Source (nm): 468
- Light Source for Aiming: Blue LED
- Pitch Radius (°): 65
- Print Contrass (%): 15
- Skew Radius (°): 65
- Tilt Radius (°): 360
- Sano Barcode Scanner Omni (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner Sano LS820 2 Dimensi, desain elegan dengan harga terjangkau. Hanya di Kasanoa.com. Barcode Scanner Sano LS820 2 Dimensi, 2 Dimensi, 200 Scan/Second, Omni, auto sense. Merupakan barcode scanner laser dengan tingkat akurasi dan kehandalan tinggi, desain elegan dan ergonomis, kemampuan scanner barcode autoscan. Barcode Scanner Sano LS820 2 Dimensi ini sangat sesuai digunakan di kasir, inventory/warehouse, yang memerlukan kecepatan baca tinggi. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Perbedaan 1 Dimensi dan 2 Dimensi. Barcode mempunyai beberapa jenis barcode yaitu yang dikenal saat ini adalah barcode linear 1D (1 dimensi/barcode batang) yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang serta jenis barcode matriks 2D (2 dimensi/barcode QR) yang datanya diwakili simbol-simbol yang berbentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang berada dalam bujur sangkar. Untuk jenis barcode matriks ini kita bisa memasukkan data sampai ratusan karakter dalam sebuah barcode, lain halnya dengan barcode linear yang kemampuan menyimpan datanya terbatas. Pastikan scanner yang Anda pilih dapat membaca barcode yang Anda butuhkan. Jika anda ingin membaca barcode 1D (barcode batang), Anda cukup memilih scanner 1D, namun jika Anda ingin membaca barcode QR, Data Matrix atau barcode 2D, maka Anda pun harus memilih scanner 2D. Kelebihan dari scanner 2D adalah mampu membaca semua barcode, baik 1D dan 2D. Selain itu, scanner ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan membaca barcode langsung dari layar smartphone. Dulu orang sering memilih scanner 1D karena scanner 2D dirasa lebih mahal. Namun sekarang harga barcode 2D sudah mendekati, sama atau bahkan lebih murah dari scanner 1D. Sano LS820 2 Dimensi. Sudah terbukti handal dan awet, banyak digunakan oleh customer Kasanoa dan cocok dengan software komputer kasir apapun. Dalam penggunaannya, Barcode Scanner tidak memerlukan driver khusus. Anda cukup memasang ke komputer dengan koneksi usb, maka secara otomatis barcode scanner langsung dapat membaca kode barcode dan menampilkannya ke komputer anda dalam huruf atau angka. Selain dapat digunakan untuk komputer kasir dalam hal scanner barcode kode produk atau barang,Barcode Scanner Sano LS820 2 Dimensi ini juga dapat digunakan untuk keperluan scanner barcode pada gudang atau warehouse, scanner barcode untuk id card, scanner barcode untuk invoice, serta scanner barcode untuk keperluan lainnya.atribut:
- Scan Speed (scan/s): 200
- Light Source (nm): 624 Red LED
- Scan Method: Auto Sense
- Scan Range (cm): 26.7
- Scan Roll (°): 360
- Pitch, Skew (°): ± 55
- Decode Capabilities: 1 Dimensi : Garis or Batang, 2 Dimensi : QR CODE, PDF 417, Data Matrix
- Drop Spesification (m): 1.5
- Print Contrast: 30 % Minimum reflective difference
- Sano Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Jual Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B, desain elegan dengan harga terjangkau dan bergaransi. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B merupakan barcode scanner dengan kemampuan membaca barcode 1D. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B dalam pengoperasiannya dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian/manual book scanner dan buku untuk setting scanner, dan juga disertai dengan garansi resmi. Perbedaan 1 Dimensi dan 2 Dimensi. Barcode mempunyai beberapa jenis barcode yaitu yang dikenal saat ini adalah barcode linear 1D (1 dimensi/barcode batang) yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang serta jenis barcode matriks 2D (2 dimensi/barcode QR) yang datanya diwakili simbol-simbol yang berbentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang berada dalam bujur sangkar. Untuk jenis barcode matriks ini kita bisa memasukkan data sampai ratusan karakter dalam sebuah barcode, lain halnya dengan barcode linear yang kemampuan menyimpan datanya terbatas. Pastikan scanner yang Anda pilih. Dapat membaca barcode yang Anda butuhkan. Jika anda ingin membaca barcode 1D (barcode batang), Anda cukup memilih scanner 1D, namun jika Anda ingin membaca barcode QR, Data Matrix atau barcode 2D, maka Anda pun harus memilih scanner 2D. Kelebihan dari scanner 2D adalah mampu membaca semua barcode, baik 1D dan 2D. Selain itu, scanner ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan membaca barcode langsung dari layar smartphone. Dulu orang sering memilih scanner 1D karena scanner 2D dirasa lebih mahal. Namun sekarang harga barcode 2D sudah mendekati, sama atau bahkan lebih murah dari scanner 1D. Kualitas Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B tidak perlu diragukan lagi, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini sudah terbukti handal dan awet, cocok dengan software komputer kasir apapun yang ber basis windows. Dalam penggunaannya, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini tidak memerlukan driver khusus. Anda cukup memasang ke komputer dengan koneksi USB, maka secara otomatis Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B langsung dapat terhubung ke pc/laptop karena scanner bersifat plug and play. Tanpa harus menginstall apapun scanner langsung mampu membaca kode barcode dan menampilkannya ke komputer anda dalam bentuk huruf atau angka. Selain dapat digunakan untuk komputer kasir. Dalam hal scanner barcode kode produk atau barang, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini juga dapat digunakan untuk keperluan scanner barcode pada gudang atau warehouse, scanner barcode untuk id card, scanner barcode untuk invoice, serta scanner barcode untuk keperluan lainnya.atribut:
- Storage (Mb): 16
- ULTRON Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:BARCODE SCANNER IWARE ULT-669 ( BARCODE SCANNER 2D ) adalah barcode scanner omni-directional yang sangat tepat untuk solusi ideal di retail, logistik supermarket, dan pergudangan. scanner praktis memberikan performa scanning 1D dan 2D tak terkalahkan dengan kecepatan terbaik di kelasnya dan akurasinya yang sangat tinggi.Barcode Scanner IWARE ULT-669 dapat membaca barcode 1D & 2D dilayar HP, Tablet maupun Monitor PC. Bentuknya yang sangat ringkas, futuristik, dan ergonomis, membuat scanner ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk bisnis kalian. ULT-669W juga dilengkapi dengan kemampuan luar biasa,sensitif Imager sehingga refleksi sinar tidak menyebar lebar terlalu jauh. Dilengkapi juga dengan teknologi LED ganda sehingga sangat awet dalam umur pemakaian.atribut:
- Interface: USB
- Tipe Scan: CMOS Sensor ( 640 x 480, 30fps)
- Image (Pixel): 640 (H) x 480 (V)
- Print Contrast: 25 % Minimum reflective difference
- Decode Capability: 1 Dimension : Line or Bar; 2 Dimension : QR CODE, PDF 417, Data, Matrix, Maxicode
- Cable Length (m): 1.8
- Depth of Field: 0-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100%
- Field of View (inch): Horizontally 48 / Vertival 30
- Imager Field of View (°): Horizontal 40 & Vertical 30
- Light Levels (lux): 100000
- Light Source/LED: Aiming 617 nm / Illumination 6.500K LED
- Read Resolution (mil): >5
- Scan Angle (°): Left & Right 60, Front and Rear 60, Move 360
- Scan Rate (time/s): 1650
- Visual Indicator: Blue LED Light, Double Buzzer
- Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)atribut:
- Color: Black
- Type: Handle Lase Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- Port Interface: USB 2.0 or Compatible
- NEWLAND Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)atribut:
- Interfaces: RS-232, USB
- IP Rating: IP42
- Data Capture: 1D,2D
- Notifications: Beep, LED indicator
- Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.atribut:
- Distance (m): 30-50
- Interface: USB Port Wifi
- Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- NEWLAND Barcode Scanner Desktop (Tembakan Harga)atribut:
- Image Sensor: CMOS 1280 x 800
- Dimensions (mm): 83x81x148
- Notification: Beep, LED
- Interfaces: RS-232, USB
- Sealing: IP52
- Operating Voltage: 5VDC±5%
Daftar Harga tembakan label harga Terbaru April 2026
| Joyko Alat Tembakan Label Harga | Rp62.900 |
| IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp779.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp239.900 |
| Deli Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp189.900 |
| Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga) | Rp519.900 |
| Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp959.900 |
| Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga) | Rp97.900 |
| Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga) | Rp1.399.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga) | Rp699.900 |
| DATALOGIC Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2mP105931094-3.jpg)
/k3P107024723-11.jpg)
/mhP105788809-14.jpg)
/byP103737430-1.jpg)
/88P103939296-1.jpg)
/cqP103737458-2.jpg)
/45P102047149-2.jpg)
/fxP107025573-1.jpg)
/fyP101002574-3.jpg)
/qjP104619955-1.jpg)
/qaP104619946-2.jpg)
/3bP105931119-1.jpg)
/1mP104668058-1.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/6kP106783236-4.jpg)
/4bP104668155-2.jpg)
/62P106783218-2.jpg)