Beli tekiro tekanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- JTC Tire Gauge (Round)atribut:
- Size: 0-11 mm
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- American Tool 3 Finction Pressure Gaugeatribut:
- Size: 2-174Psi (0.2-12 bar)
- MAXPOWER Tire Pressure Inflatoratribut:
- Size: 200PSI / RP223
- TRUSCO Tire Pressure GaugeDeskripsi:54
- JTC Tire Pressure Gaugeatribut:
- Size: 100-1100 kpa
- TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC Lightweight 3-Function Tire-Clip Typeatribut:
- Size: 1200 kPa
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)Deskripsi:Tire groove depth can be measured quicklyatribut:
- Dimensions (mm): 88x28x13
- Pricision (mm): +-0.2
- Minimum Indication (mm): 1
- Compatible: Dunlop valve/US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body : Brass / Plug : Steel
- Measuring Range (mm) : 0-22
- Package Weight (g): 98
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Artline Tinta Bantalan StempelDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Untuk berbagai kebutuhan rumah, sekolah, kantor, art & craft- Pemakaian mudah- Acid Freeatribut:
- Size (ml): 50
Daftar Harga tekiro tekanan Terbaru December 2025
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban | Rp86.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| American Tool Tire Gauge Dyal Type (Tire Pressure Gauge) | Rp90.900 |
| CEJN Pressure Gauge | Rp769.900 |
| TORA Tire Gauge Dial Type | Rp41.900 |
| JTC Tire Gauge (Round) | Rp279.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| American Tool 3 Finction Pressure Gauge | Rp1.299.900 |
| MAXPOWER Tire Pressure Inflator | Rp179.900 |
| TRUSCO Tire Pressure Gauge | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102089620-1.jpg)


/P101539836-1.jpg)





/qzP101003971-2.jpg)




/P101564111-1.jpg)