Beli tekiro kunci filter oli di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Filter OliDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- TEKIRO Aluminium Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3000 LBS Alumunium berdimensi 510mmx240mmx135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3000 LBS Alumunium Material : alumuniumatribut:
- Material: Aluminium
- Size (t): 3000 Lbs (1.5)
- Autonics Signal Light/Sirens MW86M SeriesDeskripsi:MW86M Series combines LED Signal Light and Sound. It can beeasily fixed on the wall without extra equipments.atribut:
- Connection Type: Lead wire connection
- Function: Steady, Flashing, Multi sound
- LED Color: Red+Yellow+Green
- Lens Color: Clear
- Winner Kantong Plastik Sampah Kuning (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Yellow
- Thickness (micron): 0.04
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Wipro Kunci Oli FilterDeskripsi:Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter).Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- HASSTON PROHEX Kunci Oli Filter Model Sabukatribut:
- Size (inch): 9
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JTC Belt Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Rubber coated on the belt to prevent slippingatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Belt Material: Leather
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Specification : For imported vehiclesCompatible Engine Type : Fiat: Tipo, Fiat coupeAlfa Romeo: 155,75, Spider, 145,156atribut:
- Plug Angle (mm): 9.5
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga tekiro kunci filter oli Terbaru January 2026
| TEKIRO Kunci Filter Oli | Rp78.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter 2 Arah | Rp139.900 |
| TEKIRO Aluminium Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp3.899.900 |
| Autonics Signal Light/Sirens MW86M Series | Rp1.599.900 |
| Winner Kantong Plastik Sampah Kuning (Trash Bag / Kresek) | Rp15.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp139.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok | Rp179.900 |
| FATOOLS Oil Filter Wrench | Rp229.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp159.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101003980-1.jpg)

/78P105860260-1.jpg)
/P101561608-1.jpg)


/P101568676-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)





/8pP101000313-5.jpg)

%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102176801-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)