Beli tekanan ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  2. Shike Tools Alat Ukur Tekanan Ban Mobil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Shike Tools Alat Ukur Tekanan Ban Mobil
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk pengukur tekanan ban pada mobil,sepeda motor dan sepeda dan inflasi ban lainnya, pengukur tekanan ban pembacaan yang akurat kinerja yang stabil.
  3. TEKIRO Pengukur Tekanan Angin
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Pengukur Tekanan Angin
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  4. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Deskripsi:
    Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa pun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 345
    • Type: Tyre Inflator
    • Material: Aluminium Alloy & Rubber
    • Dimensions (mm): 360x100x100
    • Color: Silver
    • Maximum Pressure (psi): 220
  7. Kernel Alat Pompa Ban
    Mulai

    Rp6.199.900

    Kernel Alat Pompa Ban
    Deskripsi:
    - Kernel Tire Spreader berguna untuk peregang bibir ban saat melakukan perbaikan ban.- Kernel Tire Spreader memiliki tekanan angin maksimal sebesar 7 bar / 101 Psi.- Kernel Tire Spreader dapat digunakan pada ban dengan lebak 4 Inch - 15 Inch.- Kernel Tire Spreader dilengkapi dengan lampu.- Kernel Tire Spreader mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Accuracy (psi): 0.3
    • Electrical Voltage (V): 110-240
    • Maximum Inlet Air Supply (psi): 182
    • Maximum Wattage (W): 10
    • Pump Range (psi): 0.5-174
    • Working Temperature (°C): -10 to 50
  8. CARRSON Tire Pressure Gauge
    Mulai

    Rp50.900

    CARRSON Tire Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Alat Ukur Tekanan Angin Carrson dapat di gunakan untuk ban sepeda, motor & untuk mobil dengan ukuran tekanan ban di bawah 7,5 bar. Dengan Alat Ukur Tekanan Angin Carrson dapat mengetahui tingkat keamanan roda kendaraan. Karena tekanan angin pada roda dapat menyusut walaupun tidak dipakai, sehingga tidak perlu khawatir pada saat bepergian.
    atribut:
    • Tire Pressure Below (Bar): 7.5
  9. monotaro Double Tire Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Double Tire Gauge
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  10. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  11. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

  12. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  13. Everlasting Rubber Sheet Packing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
  14. TRUSCO Tire Pressure Gauge
    Mulai

    Rp289.900

  15. GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  16. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  17. TEKIRO Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Air Duster
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  18. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga tekanan ban Terbaru January 2026
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanRp86.900
Shike Tools Alat Ukur Tekanan Ban MobilRp159.900
TEKIRO Pengukur Tekanan AnginRp1.099.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp47.900
TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)Rp50.900
KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranRp399.900
Kernel Alat Pompa BanRp6.199.900
CARRSON Tire Pressure GaugeRp50.900
monotaro Double Tire GaugeRp319.900
TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Rp95.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)