KING TONY Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)53
Dimension B (mm)38
Length (mm)101
Display Resolution (psi)0.1
Unit Range (mm)0-22
Accuracy (%)±1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Tyre pressure gauge specification :
Unit range :
0-100 psi / 0~7.0 bar / 0~7.0 Kgf-cm² / 0~700 kpa
Display resolution :
0.1 psi / 0.01 bar / 0.01 Kgf-cm² / 0.01 kpa
- Tread depth gauge specification :
Unit range : 0-22mm / .8inch(Gauge : mm / inch)
Display resolution

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan