KLINGER Gasket Sil C-4430

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Size Dimensions (m)1.5x2.0
Max. Operating Pressure (bar)100
Maximum Operating Temperature (°C)440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas bahan sedang untuk penggunaan umum. Terbuat dari serat asbes chrysotile dengan SBR.
Feature
- For oil, steam, hydrocarbons, oxygen, and portable water application - Excellent resistance to hot water and steam - 3XA anti-stick coating for both side

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan