KLINGER Gasket Sil C-4408

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Size Dimensions (m)1.5x2.0
Max. Operating Pressure (bar)100
Maximum Operating Temperature (°C)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan pengembangan dari KLINGERSIL C-4400 dengan penambahan kawat agar lebih kuat. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
Feature
- Wire reinforced version of our style C-4400. - For oil, fuels and hydocarbons. - 3xA Anti-stick coating on both sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan