Beli tas toolkit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  2. HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)
    Mulai

    Rp89.900

    HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)
    Deskripsi:
    -Karakteristik khusus dari produksi kain nilon tebal tahan air -Didesain untuk menyortir, membawa berbagai jenis alat-Tas tahan air tahan aus-Meningkatkan efisiensi kerja-Cantik-Mudah dibawa-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiProduksi fitur kain nilon tebal tahan air, daya muat besar, kuat dan tahan lama.2. Kenakan SabukAlat tidak mudah jatuh, lebih nyaman saat dibawa.3. Saku SerbagunaSejumlah desain saku yang berbeda, dapat menempatkan berbagai alat yang berbeda, mudah dibawa.4. Gesper TetapGesper sederhana, desain ergonomis, dengan bahan canggih memberi efek lebih kuat, tahan lama.5. LOGO MerekDegan logo merek di depan, menonjolkan pesona merek dan gaya.
    atribut:
    • Size (mm): 260x260
    • Material: Nylon
  3. STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    atribut:
    • Material: 550 Denier polyester
    • Size (inch): 13
    • Dimensions (mm): 330x120x220
  4. Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp289.900

    Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Package Type: OPP Bag
    • Ref. No.: EDL430116
    • SAP: 100146477
    • Main Material: Oxford cloth
    • Package Manner: 1/10/20
    • Product Color : Yellow
    • Product Size(mm): 360×180×250 (16inch)
  5. JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp169.900

    JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Tool Bag Set merupakan tas jinjing yang dapat digunakan untuk menyimpan semua peralatan Anda sehingga dapat dibawa kemana saja. Tas ini terbuat dari bahan material leather sintetis yang tidak mudah sobek dan tahan lama.
  6. Taffware Waterproof Tool Bag A02584 (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp179.900

    Taffware Waterproof Tool Bag A02584 (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    Tas biasa akan cepat robek jika digunakan untuk membawa perkakas. Untuk itu, Anda sangat membutuhkan tas khusus seperti tas perkakas dari Taffware. Banyaknya kantong dan besarnya kompartemen utama sangat cocok untuk membawa beragam perkakas instalasi. Lengkap dengan garis reflektif di bagian luarnya yang mampu memantulkan cahaya. Tas menjadi lebih mudah terlihat saat digunakan di malam hari.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Wear Resistant - A02584- 1 x Tali Strap
    atribut:
    • Color: Blue
    • Load Resistance (kg): Range 30-40
    • Material: Oxford 1680D and PE Plastic Board
  7. Taffware Waterproof Tool Bag A03403 (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware Waterproof Tool Bag A03403 (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    Taffware menghadirkan tas perkakas yang dirancang khusus untuk para profesional di bidang instalasi dan pertukangan. Tas ini menawarkan kompartemen luas, banyak kantong, dan material berkualitas tinggi yang mampu menahan berat serta melindungi alat-alat dari cuaca ekstrem. Dengan fitur tahan air dan desain ergonomis, Taffware A03403 memberikan solusi penyimpanan perkakas yang praktis, aman, dan nyaman dibawa ke mana saja.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Wear Resistant - A03403
    atribut:
    • Color: Blue
    • Load Resistance (kg): Range 15 - 20
    • Material: Oxford 1680D
  8. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  9. Ring Star Tool Bag (Tas Perkakas)
    28%
    Mulai

    Rp299.900

    Ring Star Tool Bag (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Color: Orange
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 330 x 230 x 230
    • Specification: With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder.
  10. TEKIRO Tools Bag (Tas Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Tools Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO TOOL BAG TEKIROTEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-manaFungsi : Untuk tempat alat- alat ToolsDimensi : 390mm 150mm 70mm
    atribut:
    • Size (cm): 39 x 8 x 11
    • Dimension 1 (mm): 390
    • Dimension 2 (mm): 150
    • Dimension 3 (mm): 70
  11. Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp289.900

    Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)
    atribut:
    • Size (inch): 17.5
    • Package Type: OPP Bag
    • Ref. No.: EDL430117
    • SAP: 100146476
    • Main Material: Oxford cloth
    • Package Manner: 1/10/20
    • Product Color : Yellow
    • Product Size(mm): 400×200×270 (17.5inch)
  12. SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    atribut:
    • Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C): -5 to 80 (however, without freezing)
    • Display unit: Mpa
    • Set Pressure Unit: (-) Mpa
  13. DAYTON Water and Air Pressure Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    DAYTON Water and Air Pressure Switch
    Deskripsi:
    Diaphragm-actuated water pump pressure switches are designed to open with rising pressure. Use for direct control of electrically driven pumps.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121506
    • AC Contact Rating (A): 20/17 @120/240V
    • Horsepower @ 1 Phase - 120V (hp): 1 1/2
    • Horsepower @ 1 Phase - 240V (hp): 2
    • NEMA Rating: 1
    • Pressure Switch Action: Standard
    • Pressure Switch Differential (psi): 15 to 50
    • Pressure Switch Electrical Contact Form: DPST
    • Pressure Switch Port Type: (1) Port 1/4 in FNPT
    • Pressure Switch Range (psi): 10 to 100
    • Pressure Switch Unloader: No
    • Standards: CSA Certified; UL Listed
    • Temperature Range (°F): -22 to 250
  14. STANLEY Tool Bag (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp219.900

    STANLEY Tool Bag (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    Stanley 1-93-330 12inch Essential Tool Bag is a tool bag from Stanley to keep your tools neat and not scattered.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: 600 Denier polyester
    • Dimensions (cm): 30x25x13
    • Capacity (kg): 15
    • Color: Black-Yellow
Daftar Harga tas toolkit Terbaru October 2026
Deli Tools Bag (Tas Perkakas)Rp80.900
SMC Pressure Switch Isg-SeriesRp1.799.900
HARDEN Tools Bag (Tas Perkakas Pinggang)Rp89.900
Deli Tool Bags (Tas Perkakas)Rp99.900
SATA Portable Tool Bag (Tas Perkakas)Rp259.900
STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)Rp259.900
Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)Rp289.900
Danfoss Pressure Switch / Pressure Control (Pengatur Tekanan)Rp679.900
KRISBOW Tool Bag (Tas Perkakas)Rp369.900
JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)