STANLEY Tool Bag (Tas Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Size (inch)12
Material600 Denier polyester
Dimensions (cm)30x25x13
Capacity (kg)15
ColorBlack-Yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stanley 1-93-330 12inch Essential Tool Bag is a tool bag from Stanley to keep your tools neat and not scattered.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan