Spesifikasi
| Color | Blue |
|---|---|
| Load Resistance (kg) | Range 30-40 |
| Material | Oxford 1680D and PE Plastic Board |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tas biasa akan cepat robek jika digunakan untuk membawa perkakas. Untuk itu, Anda sangat membutuhkan tas khusus seperti tas perkakas dari Taffware. Banyaknya kantong dan besarnya kompartemen utama sangat cocok untuk membawa beragam perkakas instalasi. Lengkap dengan garis reflektif di bagian luarnya yang mampu memantulkan cahaya. Tas menjadi lebih mudah terlihat saat digunakan di malam hari.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Wear Resistant - A02584
- 1 x Tali Strap
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x Taffware Tas Perkakas Storage Tool Bag Waterproof Wear Resistant - A02584
- 1 x Tali Strap
Fitur
Bawa Alat dengan LengkapPekerjaan instalasi elektronik atau pertukangan membutuhkan banyak alat untuk digunakan. Dengan tas perkakas, Anda tak akan meninggalkan satu alat pun karena tas dilengkapi dengan belasan kantong di bagian luar dan dalam untuk menyimpannya.
Kompartemen Luas Anti Jebol
Luasnya kompartemen utama mampu menampung mistar, obeng, multimeter, dan perkakas instalasi lainnya dengan mudah. Untuk mempermudah Anda meletakkan tas, pada bagian bawah terdapat dudukan plastik yang kokoh sehingga tas tidak mudah kotor saat diletakkan di lantai.
Tahan Air dan Tahan Lama
Dirancang khusus sebagai tas perkakas dengan material oxford 1680D berkualitas tinggi. Material yang terkenal kuat, tahan lama, dan tahan air. Dukung Anda melakukan pekerjaan di lapangan tanpa pedulikan cuaca yang tak menentu.
Jinjing atau Selempang
Untuk mempermudah Anda membawa perkakas yang cukup berat, tas telah dilengkapi dengan pegangan dan pengait. Anda dapat menggunakan pegangan untuk menjadikannya tas jinjing. Jika mulai lelah, Anda dapat memasang strap pada pengait dan menjadikannya tas selempang.
Dua Ukuran untuk Anda
Tas yang terlalu besar atau kecil terkadang tidak nyaman untuk digunakan. Oleh karena itu, tas menghadirkan dua varian ukuran yang dapat dipilih. Anda dapat memperkirakan ukuran yang sesuai dengan banyaknya perkakas yang biasa Anda bawa.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/Taffware%20Waterproof%20Tool%20Bag%20A02584%20(Tas%20Perkakas)/5nP111349203-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
