TEKIRO Tools Bag (Tas Perkakas)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Size (cm)39 x 8 x 11
Dimension 1 (mm)390
Dimension 2 (mm)150
Dimension 3 (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TOOL BAG TEKIRO
TEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.

Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-mana

Fungsi : Untuk tempat alat- alat Tools
Dimensi : 390mm 150mm 70mm

Ulasan Produk