Beli tape mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- COMMAX Bed Head Console UnitDeskripsi:Bed head console unit untuk kelas III/Umumatribut:
- Dimensions (mm): 195x117x16
- Taffware Tape Audio Mobil Bluetooth Car MP3 PlayerDeskripsi:Taffware JSD-530 MP3 player mobil dilengkapi dengan preset radio AUX untuk semua stasiun favorit Anda. Jika dalam perjalanan Anda ingin mendengarkan koleksi lagu Anda sendiri, cukup sambungkan Bluetooth untuk memutar musik secara instan. Bagi mereka yang lebih suka kartu memori TF atau U-disk untuk menyimpan musik, cukup sambungkan perangkat ke dalam slotatribut:
- Frequency (Hz): 20 - 20000
- Plug Type: 12 In
- Impedance (ohm): 4
- Voltage (V): DC 12
- Dimensions (mm): 188 x 85 x 58
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Display Formats: Tampilan ID3
- Distortion (%): < = 0.3
- Maximum Output Power (W): 60 x 4
- Music Format Support: MP3, WMA
- Playback Range (MHz): 87.5 - 108.0
- Power Supply (V): 12
- SNR (dB): > = 60
- Sensitivity (dB): < = 20
- Stereo Separation (dB): > = 25
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- CPT National Dongkrak Buayaatribut:
- Size (t): 2
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- REDRAGON Gaming Speaker Sound Bar OrpheusDeskripsi:Rock it up in either way!Unique and ingenious maneuvering design with compact size offers two enjoy ways for the same high.Stereo Core For Extreme MediaFull range 2.0 channel stereo core with upgraded sound driver will get you fully covered and move the media scene to your room.Classic Volume KnobPlug it, play it, whirl it, easily get hyped with three simple steps.atribut:
- Maximum Power: 3Wx2
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Federal Kabel Microphone WireDeskripsi:Designed to connect microphones, focusing on ruggedness, flexibility, flex-life and interference immunity to deliver clearer sound signal.
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
Daftar Harga tape mobil Terbaru December 2025
| 3M Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp149.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp19.000 |
| COMMAX Bed Head Console Unit | Rp889.900 |
| Taffware Tape Audio Mobil Bluetooth Car MP3 Player | Rp129.900 |
| Fischer Elektronik Fisher Heatsink | Rp439.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
| CPT National Dongkrak Buaya | Rp459.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.000 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/diP106560486-30.jpg)
/P102265871-1.jpg)







/P101545752-3.jpg)


/P101545837-4.jpg)
/43P108597147-1.jpg)

/P101545790-2.jpg)